Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R-Go Tools Zepher 4 R-Go Zepher doppelter Monitorarm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
R-Go Tools Zepher 4 R-Go Zepher doppelter Monitorarm
R-Go Tools Zepher 4 R-Go Zepher doppelter Monitorarm
R-Go Tools Zepher 4 R-Go Zepher doppelter Monitorarm
R-Go Tools Zepher 4 R-Go Zepher doppelter Monitorarm
R-Go Tools Zepher 4 R-Go Zepher doppelter Monitorarm
R-Go Tools Zepher 4 R-Go Zepher doppelter Monitorarm
R-Go Tools Zepher 4 R-Go Zepher doppelter Monitorarm
R-Go Tools Zepher 4 R-Go Zepher doppelter Monitorarm
R-Go Tools Zepher 4 R-Go Zepher doppelter Monitorarm
Artikel-Nr.:
     CIDE8-66052550
Hersteller:
     R-Go Tools
Herst.-Nr.:
     RGOVLZE4TWSI
EAN/GTIN:
     8719274491118
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Mit dem R-Go Doppelter-Monitorarm können Sie Ihre Bildschirme einfach und schnell auf Augenhöhe positionieren. Darüber hinaus können Sie die Bildschirme nach Bedarf neigen und drehen. Die Caparo Monitorarme haben sogar eine integrierte Gasfeder, mit der Sie die Bildschirme mit einer Hand in Höhe und Tiefe verstellen können. Ideal für flexible Arbeitsplätze! Dank des modularen Entwurfs können Sie die Monitorarme je nach Bedarf einfach mit einem Dokumentenhalter, Laptophalter, einer Smartbar oder einem zusätzlichen Arm erweitern. Die Monitorarme können oberhalb der Arbeitsplatte angebracht werden. Auf dieser Weise können Sie auch bei der Installation in einer aufrechten Haltung arbeiten! Außerdem benötigen Sie für die Installation kein Werkzeug. Die R-Go-Monitorarme sind CO2-neutral entworfen. Die bei der Herstellung eines Monitorarms freigesetzten CO2-Emissionen werden durch das Pflanzen von Bäumen kompensiert. Die R-Go Monitorarme werden in den Niederlanden entwickelt und verfügen über patentierte SMART-Funktionen, wie z. B. einen Drehstopp für jedes bewegliche Teil. Dieser SMART STOP verhindert, dass die Monitorarme mit einer (akustischen) Wand kollidieren.
Weitere Informationen:
Montage
Höchstgewichtskapazität
8 kg
Maximale Bildschirmgröße
32 "
Befestigungstyp
Tisch/Bank
Minimum Bildschirmgröße
24 "
Minimale VESA-Halterung
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung
100 x 100 mm
Anzahl der Display unterstützt
2
Montage
Klemme
Panel-Montage-Schnittstelle
75 x 75,100 x 100 mm
Technische Details
Gewährleistungsfrist
5 Jahr(e)
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Höhenanpassungsrate
290 - 500 mm
Einstellbare Tiefe
Ja
Tiefeneinstellbereich
200 - 560 mm
Neigungswinkelbereich
0 - 40 °
Swivel Winkel
180 °
Drehungswinkel
360 °
Drehwinkel
40 °
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3401 g
Verpackungsbreite
285 mm
Verpackungstiefe
135 mm
Verpackungshöhe
386 mm
Paketgewicht
3940 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
300 mm
Höhe des Versandkartons
500 mm
Warentarifnummer (HS)
7616999099
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium
Produktionsland
China
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 80,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,24*
€ 130,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,06*
€ 127,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,30*
€ 116,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,95*
€ 104,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,38*
€ 95,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Acer
UM.WB7EE.E12
ab € 122,31*
Zubehör
Acer
UM.QB7EE.E01
ab € 107,76*
Zubehör
Acer
UM.QB7EE.E08
ab € 115,93*
Zubehör
Acer
UM.HB7EE.E09
ab € 171,50*
Zubehör
Acer
UM.HB7EE.E18
ab € 176,67*
Zubehör
Acer
UM.QB2EE.E02
ab € 98,93*
Zubehör
Acer
UM.HB2EE.E01
ab € 120,89*
Zubehör
Acer
UM.QB2EE.E08
ab € 127,12*
Zubehör
Acer
UM.QB2EE.E01
ab € 105,82*
Zubehör
Acer
UM.HB2EE.E02
ab € 129,76*
Zubehör
Acer
UM.CB2EE.016
ab € 326,34*
Zubehör
Acer
UM.QX0EE.H02
ab € 81,84*
Zubehör
Acer
UM.QX2EE.E05
ab € 101,22*
Zubehör
Acer
UM.HX0EE.034
ab € 96,93*
Zubehör
Acer
UM.HX5EE.P01
ab € 410,38*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.