Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R-Go Tools Zepher 4 R-Go Zepher zusätzlicher Monitorarm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
R-Go Tools Zepher 4 R-Go Zepher zusätzlicher Monitorarm
R-Go Tools Zepher 4 R-Go Zepher zusätzlicher Monitorarm
R-Go Tools Zepher 4 R-Go Zepher zusätzlicher Monitorarm
R-Go Tools Zepher 4 R-Go Zepher zusätzlicher Monitorarm
R-Go Tools Zepher 4 R-Go Zepher zusätzlicher Monitorarm
Artikel-Nr.:
     CIDE9-66038933
Hersteller:
     R-Go Tools
Herst.-Nr.:
     RGOVLZE4EASI
EAN/GTIN:
     8719274491095
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Unsere Monitorarme sind modular aufgebaut, damit Sie in jeder Situation einen ergonomischen Arbeitsplatz schaffen können. Arbeiten Sie gerne mit zwei Monitoren? Mit diesem zusätzlichen Arm können Sie den R-Go Monitorarm mühelos erweitern. Die R-Go Monitorarme sind CO₂-neutral entworfen. Die CO₂-Emissionen, die bei der Herstellung eines Monitorarms entstehen, werden durch das Pflanzen von Bäumen kompensiert. Der in den Niederlanden entwickelte Monitorarm verfügt über patentierte SMART-Funktionen, wie z. B. einen Drehstopp für jedes bewegliche Teil. Dieser SMART STOP verhindert, dass der Monitorarm mit einer (akustischen) Wand kollidiert.
Weitere Informationen:
Montage
Höchstgewichtskapazität
8 kg
Maximale Bildschirmgröße
32 "
Befestigungstyp
Tisch/Bank
Minimum Bildschirmgröße
24 "
Minimale VESA-Halterung
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung
100 x 100 mm
Anzahl der Display unterstützt
1
Panel-Montage-Schnittstelle
75 x 75,100 x 100 mm
Technische Details
Gewährleistungsfrist
5 Jahr(e)
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Einstellbare Tiefe
Ja
Tiefeneinstellbereich
200 - 560 mm
Neigungswinkelbereich
0 - 40 °
Swivel Winkel
180 °
Drehungswinkel
360 °
Drehwinkel
40 °
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1265 g
Verpackungsbreite
95 mm
Verpackungstiefe
135 mm
Verpackungshöhe
386 mm
Paketgewicht
1400 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
300 mm
Höhe des Versandkartons
500 mm
Warentarifnummer (HS)
7616999099
Design
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Gehäusematerial
Aluminium
Produktionsland
China
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,86*
€ 100,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,55*
€ 99,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,88*
€ 92,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,85*
€ 89,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,27*
€ 76,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOBA04SBBL
ab € 91,12*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 144,28*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,59*
Zubehör
R-Go Tools
RGOCA04SBBL
ab € 219,00*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4EASI
ab € 104,89*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,38*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,87*
Zubehör
R-Go Tools
RGOZE04SBBL
ab € 118,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.