Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R-Go Monitorarm 0"-32" 2TFT Max.9KG Caparo 4 Gasfeder sil


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
R-Go Monitorarm 0"-32" 2TFT Max.9KG Caparo 4 Gasfeder sil
R-Go Monitorarm 0"-32" 2TFT Max.9KG Caparo 4 Gasfeder sil
Artikel-Nr.:
     832-301834
Hersteller:
     R-Go Tools
Herst.-Nr.:
     RGOVLCA4TWSI
EAN/GTIN:
     8719274491064
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Mit dem R-Go Doppelter Monitorarm können Sie Ihre Bildschirme einfach und schnell auf Augenhöhe positionieren. Darüber hinaus können Sie die Bildschirme nach Bedarf neigen und drehen. Die Caparo Monitorarme haben sogar eine integrierte Gasfeder, mit der Sie die Bildschirme mit einer Hand in Höhe und Tiefe verstellen können. Ideal für flexible Arbeitsplätze! Dank des modularen Entwurfs können Sie die Monitorarme je nach Bedarf einfach mit einem Dokumentenhalter, Laptophalter, einer Smartbar oder einem zusätzlichen Arm erweitern. Die Monitorarme können oberhalb der Arbeitsplatte angebracht werden. Auf dieser Weise können Sie auch bei der Installation in einer aufrechten Haltung arbeiten! Außerdem benötigen Sie für die Installation kein Werkzeug. Die R-Go Monitorarme sind CO2-neutral entworfen. Die bei der Herstellung eines Monitorarms freigesetzten CO2-Emissionen werden durch das Pflanzen von Bäumen kompensiert. Die R-Go-Monitorarme werden in den Niederlanden entwickelt und verfügen über patentierte SMART-Funktionen, wie z. B. einen Drehstopp für jedes bewegliche Teil. Dieser SMART STOP verhindert, dass die Monitorarme mit einer (akustischen) Wand kollidieren.
Weitere Informationen:
weight:
5.230 kg
height:
0.190 m
width:
0.387 m
depth:
0.375 m
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 2,95*
ab € 143,85*
€ 188,86*
2 Tage
unbekannt
€ 3,90*
ab € 219,37*
€ 254,98*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 218,77*
€ 255,10*
Frei Haus
ab € 221,42*
€ 258,25*
1 Tag
4
€ 7,50*
ab € 224,26*
€ 262,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,10*
€ 303,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,09*
€ 297,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,56*
€ 277,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,29*
€ 270,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,77*
€ 260,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Acer
UM.WB7EE.E12
ab € 122,22*
Zubehör
Acer
UM.QB7EE.E01
ab € 91,40*
Zubehör
Acer
UM.QB7EE.E08
ab € 116,24*
Zubehör
Acer
UM.HB7EE.E09
ab € 171,81*
Zubehör
Acer
UM.HB7EE.E18
ab € 177,32*
Zubehör
Acer
UM.QB2EE.E02
ab € 98,78*
Zubehör
Acer
UM.HB2EE.E01
ab € 120,52*
Zubehör
Acer
UM.QB2EE.E08
ab € 127,05*
Zubehör
Acer
UM.QB2EE.E01
ab € 105,67*
Zubehör
Acer
UM.HB2EE.E02
ab € 130,28*
Zubehör
Acer
UM.CB2EE.016
ab € 327,60*
Zubehör
Acer
UM.QX0EE.H02
ab € 81,88*
Zubehör
Acer
UM.QX2EE.E05
ab € 101,15*
Zubehör
Acer
UM.HX0EE.034
ab € 96,85*
Zubehör
Acer
UM.HX5EE.P01
ab € 408,52*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.