Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R-Go Tools Zepher 4 R-Go Zepher Smartbar Monitorarm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
R-Go Tools Zepher 4 R-Go Zepher Smartbar Monitorarm, schwarz
R-Go Tools Zepher 4 R-Go Zepher Smartbar Monitorarm, schwarz
R-Go Tools Zepher 4 R-Go Zepher Smartbar Monitorarm, schwarz
R-Go Tools Zepher 4 R-Go Zepher Smartbar Monitorarm, schwarz
R-Go Tools Zepher 4 R-Go Zepher Smartbar Monitorarm, schwarz
R-Go Tools Zepher 4 R-Go Zepher Smartbar Monitorarm, schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-116955858
Hersteller:
     R-Go Tools
Herst.-Nr.:
     RGOZE04SBBL
EAN/GTIN:
     8719274491804
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Mit der R-Go Smartbar können Sie Ihre Bildschirme einfach und schnell einstellen. Sie können die Bildschirme neigen und drehen. Außerdem können Sie beide Bildschirme einfach auf Augenhöhe platzieren, indem Sie die Smartbar nach oben oder unten schieben. Dank ihres modularen Entwurfs können Sie die Smartbar je nach Bedarf einfach mit einem Dokumentenhalter oder einem Laptophalter erweitern. Die Monitorarme können oberhalb der Arbeitsplatte angebracht werden. So können Sie auch bei der Installation in einer aufrechten Haltung arbeiten! Außerdem benötigen Sie für die Installation kein Werkzeug. Die R-Go-Monitorarme sind CO2-neutral konzipiert. Die bei der Herstellung eines Monitorarms freigesetzten CO2-Emissionen werden durch das Pflanzen von Bäumen kompensiert. Die R-Go-Monitorarme werden in den Niederlanden entwickelt und verfügen über patentierte SMART-Funktionen, wie z. B. einen Drehstopp für jedes bewegliche Teil. Dieser SMART STOP verhindert, dass die Monitorarme mit einer (akustischen) Wand kollidieren.
Weitere Informationen:
Montage
Höchstgewichtskapazität
16 kg
Maximale Bildschirmgröße
32 "
Befestigungstyp
Tisch/Bank
Minimum Bildschirmgröße
17 "
Minimale VESA-Halterung
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung
100 x 100 mm
Anzahl der Display unterstützt
2
Maximale Gewichtskapazität (pro Monitor)
8 kg
Montage
Klemme /Bolzen
Panel-Montage-Schnittstelle
75 x 75,100 x 100 mm
Klemmhalterung Tischstärke (max.)
55 mm
Technische Details
Gewährleistungsfrist
5 Jahr(e)
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Höhenanpassungsart
Manuell
Höhenanpassungsrate
255 - 475 mm
Einstellbare Tiefe
Ja
Tiefeneinstellbereich
200 - 560 mm
Neigungswinkelbereich
0 - 40 °
Schwenkbar
Ja
Swivel Winkel
180 °
Drehungswinkel
360 °
Drehen
Ja
Neigungsverstellung
Ja
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
China
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
7616999099
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium
Ausrichtung
Landschaftsportrait
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 118,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,21*
€ 182,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,23*
€ 177,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,58*
€ 166,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,24*
€ 154,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,43*
€ 140,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOBA04SBBL
ab € 91,12*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 144,28*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,59*
Zubehör
R-Go Tools
RGOCA04SBBL
ab € 219,00*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4EASI
ab € 104,89*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,38*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,87*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4EASI
ab € 64,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.