Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R-Go Tools Caparo 4 R-Go Caparo Smartbar Monitorarm, mit Gasfeder, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
R-Go Tools Caparo 4 R-Go Caparo Smartbar Monitorarm, mit Gasfeder, schwarz
R-Go Tools Caparo 4 R-Go Caparo Smartbar Monitorarm, mit Gasfeder, schwarz
R-Go Tools Caparo 4 R-Go Caparo Smartbar Monitorarm, mit Gasfeder, schwarz
R-Go Tools Caparo 4 R-Go Caparo Smartbar Monitorarm, mit Gasfeder, schwarz
R-Go Tools Caparo 4 R-Go Caparo Smartbar Monitorarm, mit Gasfeder, schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-111628223
Hersteller:
     R-Go Tools
Herst.-Nr.:
     RGOCA04SBBL
EAN/GTIN:
     8719274491675
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Mit der R-Go Smartbar können Sie Ihre Bildschirme einfach und schnell einstellen. Sie können die Bildschirme neigen und drehen. Außerdem können Sie beide Bildschirme einfach auf Augenhöhe platzieren, indem Sie die Smartbar nach oben oder unten schieben. Dank ihres modularen Entwurfs können Sie die Smartbar je nach Bedarf einfach mit einem Dokumentenhalter oder einem Laptophalter erweitern. Die Monitorarme können oberhalb der Arbeitsplatte angebracht werden. So können Sie auch bei der Installation in einer aufrechten Haltung arbeiten! Außerdem benötigen Sie für die Installation kein Werkzeug. Die R-Go-Monitorarme sind CO2-neutral konzipiert. Die bei der Herstellung eines Monitorarms freigesetzten CO2-Emissionen werden durch das Pflanzen von Bäumen kompensiert. Die R-Go-Monitorarme werden in den Niederlanden entwickelt und verfügen über patentierte SMART-Funktionen, wie z. B. einen Drehstopp für jedes bewegliche Teil. Dieser SMART STOP verhindert, dass die Monitorarme mit einer (akustischen) Wand kollidieren.
Weitere Informationen:
Montage
Höchstgewichtskapazität
12 kg
Maximale Bildschirmgröße
30 "
Befestigungstyp
Tisch/Bank
Minimale VESA-Halterung
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung
100 x 100 mm
Anzahl der Display unterstützt
2
Montage
Klemme
Panel-Montage-Schnittstelle
75 x 75,100 x 100 mm
Technische Details
Gewährleistungsfrist
5 Jahr(e)
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Höhenanpassungsart
Gasfeder
Höhenanpassungsrate
210 - 580 mm
Einstellbare Tiefe
Ja
Tiefeneinstellbereich
130 - 590 mm
Neigungswinkelbereich
0 - 40 °
Swivel Winkel
180 °
Drehungswinkel
360 °
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
4200 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
7616999099
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium, Kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 219,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 265,72*
€ 316,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,35*
€ 311,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,53*
€ 288,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,09*
€ 280,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,00*
€ 260,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOBA04SBBL
ab € 91,12*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 144,28*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,59*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4EASI
ab € 104,89*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,38*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,87*
Zubehör
R-Go Tools
RGOZE04SBBL
ab € 118,43*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4EASI
ab € 64,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.