Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Sitzmöbel
>
Sessel
>
Chefsessel
>
Artikel
Bürostuhl / Drehstuhl PROFONDO PRO Netzstoff / Stoff schwarz hjh OFFICE
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
982-820017
Hersteller:
HJH Office
Herst.-Nr.:
820017
EAN/GTIN:
4251084676940
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
PROFONDO PRO - Innovativ und dennoch klassisch!
Es soll ein moderner Bürostuhl mit praktischen Verstellmöglichkeiten und gleichzeitig ein eleganter Klassiker für Büro oder Home Office sein? Dann ist der PROFONDO PRO die richtige Wahl! Die raffinierte Kombination aus atmungsaktivem Netzstoff und abriebfestem Stoff sorgt für höchsten Komfort und ein stets angenehmes Sitzklima. Die ergonomische Lendenwirbelstütze ist stufenlos in der Höhe verstellbar. Auch die Sitztiefe lässt sich mit einem einfachen Handgriff perfekt anpassen.
Die in der Höhe verstellbare Kopfstütze entlastet den Nacken und beugt Verspannungen vor
Rückenlehne aus atmungsaktivem Netzstoff mit integrierter, höhenverstellbarer Lordosenstütze
Ergonomische Synchronmechanik mit großem Öffnungswinkel, Neigungswinkel der Rückenlehne in 3 Stufen arretierbar
Höhenverstellbare Armlehnen entlasten zusätzlich den empfindlichen Schulterbereich
Komfortabel gepolsterte, breite Sitzfläche mit abriebfestem Stoffbezug
Innovation: Die Sitztiefe lässt sich über einen separaten Hebel unter der Sitzfläche so leicht anpassen wie nie zuvor. Ideal für lange Beine!
Formschönes, poliertes Aluminium-Designer-Fußkreuz
Ausgestattet mit lastabhängig gebremsten Multifunktionsrollen, für alle Böden geeignet. Dadurch rollt der Stuhl nur unter Belastung, in unbelastetem Zustand bremsen die Rollen, um ein ungewolltes Wegrollen zu verhindern
Dieser Stuhl erfüllt sämtliche sicherheitsrelevanten Voraussetzungen für den Büro- und Objektbereich entsprechend der DIN EN 1335 Teil 1-2
Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Bezug:
100% Polyester
Farbe:
Schwarz
Armlehnen Hinweis:
mit Armlehnen (höhenverstellbar)
Rollen Hinweis:
inklusive 11mm x 65mm Multifunktionsrollen für alle Böden
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Einsatzbereich:
Hartböden & Teppichböden
Material:
Stoff/Netzstoff
Sitzdauer:
8 h
Muster:
Einfarbig
Sitzhöhe ab:
45 cm
Sitzhöhe bis:
55 cm
Sitzbreite:
50 cm
Sitztiefe:
44 cm
Sitztiefe bis:
49 cm
Rückenlehnenhöhe:
57 cm
Kopfstützenhöhe:
15 cm
Kopf bis:
25 cm
Armlehnenhöhe:
17 cm
Armlehnenhöhe bis:
24 cm
Belastbar bis:
120 kg
Körpergröße:
155 cm
Körpergröße bis:
195 cm
Höhe:
117.0 cm | 138.0 cm
Höhe bis:
138.0 cm
Breite:
61.0 cm
Tiefe:
60.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
138.0 x 61.0 x 60.0 cm
Produktgewicht:
15.5 kg
Klappbar:
Nein
Stapelbar:
Nein
... >
Bürostühle
>
Bürostühle
>
Profi Bürostühle
Weitere Suchbegriffe:
Bürodrehstuhl
,
Bürostuhl
,
Dreh Stuhl
,
Drehstuhl
,
Industriestuhl
,
Komfortdrehstuhl
,
Operator-Drehstuhl
,
Operatorstuhl
,
Schreibtischstuhl
,
Zeichendrehstuhl
,
Arbeitssessel
,
Chefdrehsessel
,
Chefsessel
,
Drehsessel
,
bürostuhl mit armlehnen höhenverstellbar
,
arbeitssessel
,
Büro
,
Stuhl
,
ergonomisch
,
PC
,
Arbeitszimmer
,
Computerstuhl
,
Bürosessel
,
Home
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 284,68*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 284,68*
€ 338,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 277,02*
€ 329,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 268,72*
€ 319,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 255,94*
€ 304,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,32*
€ 290,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,10*
€ 251,21
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
hjh OFFICE Bodenschutzmatte PUNOMAT 100% PET 140 x 100 cm fü 447134-YY
HJH Office
619910
€ 59,61*
Ähnlich
hjh OFFICE Bodenschutzmatte ULTIMAT II 120 x 90 cm für Hartb 447127-YY
HJH Office
619500
€ 52,01*
Ähnlich
hjh OFFICE Bodenschutzmatte ULTIMAT II 120 x 90 cm für Teppi 447129-YY
HJH Office
619550
€ 64,26*
Ähnlich
hjh OFFICE Bürostuhl / Drehstuhl PROFONDO Stoff/Netzstoff, s 334257-YY
HJH Office
820013
€ 269,43*
Ähnlich
hjh OFFICE Fußstütze PIEDINO DOT, neigbar höhenverstellbar, 447267-YY
HJH Office
721010
€ 41,55*
Ähnlich
hjh OFFICE Fußstütze PIEDINO STRIPE, neigbar, schwarz 447269-YY
HJH Office
721050
€ 38,79*
Ähnlich
hjh OFFICE Fußstütze PODI II höhenverstellbar Kunststoff, sc 447376-YY
HJH Office
830012
€ 51,78*
Ähnlich
hjh OFFICE Stuhlrolle ROLO 619010 Hartboden 11x65mm 5St.
HJH Office
619010
€ 29,01*
Ähnlich
hjh OFFICE Stuhlrolle ROLO LUX 619020 Hartboden 11x65mm 5St.
HJH Office
619020
€ 62,39*
Ähnlich
Sitzkissen MEDISIT I antirutsch mit Gelperlen Lycra schwarz hjh OFFICE
HJH Office
780000
€ 75,16*
Ähnlich
Sitzkissen MEDISIT II antirutsch und atmungsaktiv Schaum schwarz hjh OFFICE
HJH Office
780001
€ 67,09*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.