Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürostuhl / Drehstuhl KAMIAK Rücken Netzstoff / Sitz Stoff schwarz hjh OFFICE


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Bürostuhl / Drehstuhl KAMIAK Rücken Netzstoff / Sitz Stoff schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl KAMIAK Rücken Netzstoff / Sitz Stoff schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl KAMIAK Rücken Netzstoff / Sitz Stoff schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl KAMIAK Rücken Netzstoff / Sitz Stoff schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl KAMIAK Rücken Netzstoff / Sitz Stoff schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl KAMIAK Rücken Netzstoff / Sitz Stoff schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl KAMIAK Rücken Netzstoff / Sitz Stoff schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl KAMIAK Rücken Netzstoff / Sitz Stoff schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl KAMIAK Rücken Netzstoff / Sitz Stoff schwarz hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-751017
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     751017
EAN/GTIN:
     4064323039013
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl

KAMIAK - Komfort und Ergonomie treffen auf Design-Expertise

Der KAMIAK steht für die ideale Kombination aus Komfort, Design und Funktionalität. Das besondere Highlight dieses Drehstuhls ist die Rückenlehne. Mit atmungsaktivem Netzstoff bespannt, schmiegt sich die flexible Rückenlehne wie ein Flügel an Ihren Rücken an und eröffnet Ihnen durch maximale Beweglichkeit völlig neue Dimensionen des bewegten Sitzens. Die höhenverstellbare Komfort-Kopfstütze, eine arretierbare Synchronmechanik sowie eine höhenverstellbare Lordosenstütze gehören beim KAMIAK zur Standardausstattung.
  • Synchronmechanik, 3-fach arretierbar, individuell auf das Körpergewicht einstellbar
  • Ergonomisch geformte Rückenlehne mit atmungsaktivem Netzstoff und robustem Kunststoffrahmen mit modernem Designelement am Rücken
  • Die innovative 3D Kopfstütze sorgt für beste Unterstützung des Nackenbereichs. Sie kann in Höhe, Tiefe und Neigung individuell angepasst werden
  • Dieser Stuhl verfügt über eine höhenverstellbare Lordosenstütze die sich ganz an das persönliche Sitzprofil anpassen lässt
  • 3D Armlehnen mit mittelharter Softpad-Auflage: verstellbar in Höhe, Tiefe und Winkel
  • Dicke, strapazierfähige Sitzpolsterung mit abgerundeter Sitzvorderkante, breite Sitzfläche
  • Formschönes, poliertes Aluminium-Designer-Fußkreuz
  • Ausgestattet mit lastabhängig gebremsten Multifunktionsrollen, für alle Böden geeignet. Dadurch rollt der Stuhl nur unter Belastung, in unbelastetem Zustand bremsen die Rollen, um ein ungewolltes Wegrollen zu verhindern

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Bezug:
100% Polyester
Farbe:
Schwarz
Armlehnen Hinweis:
mit Armlehnen
Rollen Hinweis:
inklusive 11mm x 65mm Multifunktionsrollen für alle Böden
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Einsatzbereich:
Hartböden & Teppichböden
Material:
Stoff/Netzstoff
Sitzdauer:
8 h
Sitzhöhe ab:
46 cm
Sitzhöhe bis:
57 cm
Sitzbreite:
50 cm
Sitztiefe:
46 cm
Rückenlehnenhöhe:
59 cm
Kopfstützenhöhe:
15 cm
Kopf bis:
18 cm
Armlehnenhöhe:
22 cm
Armlehnenhöhe bis:
29 cm
Belastbar bis:
120 kg
Körpergröße:
150 cm
Körpergröße bis:
185 cm
Höhe:
121.0 cm | 132.0 cm
Höhe bis:
132.0 cm
Breite:
68.0 cm
Tiefe:
68.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
132.0 x 68.0 x 68.0 cm
Produktgewicht:
15.3 kg
Klappbar:
Nein
Stapelbar:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 212,17*
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 154,88* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 212,17*
€ 252,48
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 207,47*
€ 246,89
pro Kartonage
ab 3 Kartonagen
€ 201,24*
€ 239,48
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 188,44*
€ 224,24
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 176,83*
€ 210,43
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 154,88*
€ 184,31
pro Kartonage
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
619910
€ 59,61*
Ähnlich
HJH Office
619500
€ 52,01*
Ähnlich
HJH Office
619550
€ 64,26*
Ähnlich
HJH Office
721010
€ 41,55*
Ähnlich
HJH Office
721050
€ 38,79*
Ähnlich
HJH Office
619010
€ 29,01*
Ähnlich
HJH Office
619020
€ 62,39*
Ähnlich
HJH Office
780000
€ 75,16*
Ähnlich
HJH Office
780001
€ 67,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.