Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

* Bürostuhl / Chefsessel PROVIDO I Kunstleder schwarz hjh OFFICE


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
* Bürostuhl / Chefsessel PROVIDO I Kunstleder schwarz hjh OFFICE
* Bürostuhl / Chefsessel PROVIDO I Kunstleder schwarz hjh OFFICE
* Bürostuhl / Chefsessel PROVIDO I Kunstleder schwarz hjh OFFICE
* Bürostuhl / Chefsessel PROVIDO I Kunstleder schwarz hjh OFFICE
* Bürostuhl / Chefsessel PROVIDO I Kunstleder schwarz hjh OFFICE
* Bürostuhl / Chefsessel PROVIDO I Kunstleder schwarz hjh OFFICE
* Bürostuhl / Chefsessel PROVIDO I Kunstleder schwarz hjh OFFICE
* Bürostuhl / Chefsessel PROVIDO I Kunstleder schwarz hjh OFFICE
* Bürostuhl / Chefsessel PROVIDO I Kunstleder schwarz hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-729444
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     729444
EAN/GTIN:
     4064323035015
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
PROVIDO I - Elegant und funktional
Mit dem PROVIDO I bringen Sie Stil und Eleganz an den heimischen Schreibtisch oder ins Büro. Klare Linien, edle Materialien und eine hochwertige Ausstattung sind die überzeugenden Features dieses Bürostuhls. Der pflegeleichte Bezug aus Kunstleder und die arretierbare Wippmechanik sorgen für optimalen Sitzkomfort. Das formschöne Designer-Fußkreuz rundet das elegante Design gekonnt ab.
  • Schicker Drehstuhl für Ihr Home Office
  • Wippmechanik - Die Mechanik bzw. der Widerstand beim Zurücklehnen lässt sich über einen Drehknauf unterhalb der Sitzfläche individuell an das Gewicht des jeweiligen Nutzers anpassen und ist in aufrechter Position arretierbar
  • Hohe Rückenlehne mit integrierter Kopfstütze
  • Rückenlehne und Sitzfläche aus Kunstleder
  • 3D-Armlehnen: 6-fach höhenverstellbar, außerdem winkel- und tiefenverstellbar mit Softpadauflagen
  • Extra tiefe Sitzfläche, ideal auch für größere Personen
  • Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift
  • Formschönes und stabiles Stahl-Fußkreuz, schwarz beschichtet
  • Ausgestattet mit lastabhängig gebremsten Multifunktionsrollen, für alle Böden geeignet. Dadurch rollt der Stuhl nur unter Belastung, in unbelastetem Zustand bremsen die Rollen, um ein ungewolltes Wegrollen zu verhindern

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Bezug:
100% Polyurethan
Farbe:
Schwarz
Armlehnen Hinweis:
mit Armlehnen (höhenverstellbar)
Rollen Hinweis:
inklusive 11mm x 50mm Multifunktionsrollen für alle Böden
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Einsatzbereich:
Hartböden & Teppichböden
Material:
Kunstleder
Sitzhöhe:
48 cm
Sitzhöhe bis:
58 cm
Sitzbreite:
53 cm
Sitztiefe:
51 cm
Rückenlehnenhöhe:
59 cm
Armlehnenhöhe:
21 cm
Armlehnenhöhe bis:
28 cm
Belastbar bis:
120
Körpergröße:
170 cm
Körpergröße bis:
195 cm
Höhe:
107.0 cm | 117.0 cm
Höhe bis:
117.0 cm
Breite:
70.0 cm
Tiefe:
70.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
117.0 x 70.0 x 70.0 cm
Produktgewicht:
19.0 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 136,35*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 136,35* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 170,51*
€ 202,91
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 167,39*
€ 199,19
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 160,11*
€ 190,53
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 158,34*
€ 188,42
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 136,35*
€ 162,26
pro Kartonage
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
721010
ab € 30,74*
Ähnlich
HJH Office
721050
ab € 28,32*
Ähnlich
HJH Office
619910
ab € 42,87*
Ähnlich
HJH Office
619500
ab € 37,46*
Ähnlich
HJH Office
619550
ab € 46,72*
Ähnlich
HJH Office
619006
ab € 18,32*
Ähnlich
HJH Office
619031
ab € 25,26*
Ähnlich
HJH Office
619016
ab € 42,07*
Ähnlich
HJH Office
780000
ab € 57,60*
Ähnlich
HJH Office
780001
ab € 50,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.