Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürostuhl / Drehstuhl AVEA I Stoff aqua hjh OFFICE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bürostuhl / Drehstuhl AVEA I Stoff aqua hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl AVEA I Stoff aqua hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl AVEA I Stoff aqua hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl AVEA I Stoff aqua hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl AVEA I Stoff aqua hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl AVEA I Stoff aqua hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl AVEA I Stoff aqua hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl AVEA I Stoff aqua hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl AVEA I Stoff aqua hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-729434
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     729434
EAN/GTIN:
     4064323023098
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
AVEA I - Eleganter Bürostuhl fürs Home Office
Der AVEA I ist mit seinem zurückhaltend, skandinavischen Design ein echter Eyecatcher in Ihrem Büro oder Zuhause. Seine gewichtsabhängig einstellbare Synchronmechanik und die stufenlose Sitzhöhenverstellung macht ihn zum funktionalen Arbeitsstuhl. Flexibel und vielseitig einsetzbar integriert sich der AVEA I bestens im Arbeitszimmer, Wohnbereich oder im Büro als modischer Blickfang.
  • Schicker Drehstuhl für Ihr Home Office
  • Synchron-Mechanik, Federkraft individuell auf das Körpergewicht einstellbar, stufenlos arretierbar
  • Stufenlose Sitzhöhenverstellung
  • Sitzbezug aus abriebfestem Stoff
  • Formschönes und stabiles Kunststoff-Fußkreuz, weiß
  • Ausgestattet mit lastabhängig gebremsten Multifunktionsrollen, für alle Böden geeignet. Dadurch rollt der Stuhl nur unter Belastung, in unbelastetem Zustand bremsen die Rollen, um ein ungewolltes Wegrollen zu verhindern

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Bezug:
100% Polyester
Farbe:
Aqua
Armlehnen Hinweis:
mit Armlehnen
Rollen Hinweis:
inklusive 11mm x 50mm Multifunktionsrollen für alle Böden
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Einsatzbereich:
Hartböden & Teppichböden
Material:
Stoff
Sitzhöhe:
47 cm
Sitzhöhe bis:
54 cm
Sitzbreite:
40 cm
Sitztiefe:
44 cm
Rückenlehnenhöhe:
60 cm
Armlehnenhöhe:
13 cm
Belastbar bis:
120
Körpergröße:
160 cm
Körpergröße bis:
185 cm
Höhe:
104.0 cm | 112.0 cm
Höhe bis:
112.0 cm
Breite:
56.0 cm
Tiefe:
58.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
112.0 x 56.0 x 58.0 cm
Produktgewicht:
14.1 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 982
11
Frei Haus
ab € 145,72*
€ 181,61*
3 Tage
105
Frei Haus
ab € 160,17*
€ 199,32*
Preise: Lager 982
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,61*
€ 216,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,49*
€ 215,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,64*
€ 204,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,59*
€ 200,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,72*
€ 173,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 982
Versand: Lager 982
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 982
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 29,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
721010
ab € 30,72*
Ähnlich
HJH Office
721040
ab € 49,90*
Ähnlich
HJH Office
619910
ab € 42,27*
Ähnlich
HJH Office
619500
ab € 36,75*
Ähnlich
HJH Office
619550
ab € 46,06*
Ähnlich
HJH Office
619010
ab € 21,37*
Ähnlich
HJH Office
780000
ab € 57,29*
Ähnlich
HJH Office
780001
ab € 50,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.