Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürostuhl / Drehstuhl / Schalenstuhl SOLAO 300 Stoff grün hjh OFFICE


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Bürostuhl / Drehstuhl / Schalenstuhl SOLAO 300 Stoff grün hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl / Schalenstuhl SOLAO 300 Stoff grün hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl / Schalenstuhl SOLAO 300 Stoff grün hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl / Schalenstuhl SOLAO 300 Stoff grün hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl / Schalenstuhl SOLAO 300 Stoff grün hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl / Schalenstuhl SOLAO 300 Stoff grün hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl / Schalenstuhl SOLAO 300 Stoff grün hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl / Schalenstuhl SOLAO 300 Stoff grün hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl / Schalenstuhl SOLAO 300 Stoff grün hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-719232
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     719232
EAN/GTIN:
     4064323028482
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Moderne Eleganz zum kleinen Preis
Der passende Bürostuhl sollte rückenfreundlich geformt sein und die richtige Haltung unterstützen. Ein Sessel hingegen soll Gemütlichkeit ausstrahlen und bequem sein. Warum also nicht beides in einem einzigen Drehstuhl kombinieren? Genau das macht unser SOLAO 300. Die klassische Form erinnert auf den ersten Blick an einen gemütlichen Wohnzimmersessel, wurde aber zusätzlich mit allen Qualitäten eines modernen Schreibtischstuhls ausgestattet. Dazu gehören unter anderem ein stufenloser Toplift zur Höhenverstellung, eine Wippmechanik die sich individuell auf das Körpergewicht einstellen lässt und ein robustes aber gleichzeitig formschönes Fußkreuz aus verchromtem Stahl. Dieses Modell eignet sich bestens für individuelle Raumkonzepte oder das moderne Büro.
  • Stufenlose Sitzhöhenverstellung
  • Sitzbezug aus abriebfestem Stoff
  • Mittelhohe Rückenlehne
  • Formschönes und stabiles Stahl-Fußkreuz, verchromt
  • Stufenlose Wippmechanik zum entspannten Zurücklehnen
  • Die Mechanik kann auf das Körpergewicht individuell eingestellt werden
  • Sicherheitsdoppelrollen

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Bezug:
100% Polyester
Farbe:
Grün
Armlehnen Hinweis:
mit Armlehnen
Rollen Hinweis:
inklusive 11mm x 65mm Rollen für Teppichböden
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Einsatzbereich:
Teppichböden
Material:
Stoff
Sitzhöhe:
44 cm
Sitzhöhe bis:
53 cm
Sitzbreite:
42 cm
Sitztiefe:
40 cm
Rückenlehnenhöhe:
42 cm
Armlehnenhöhe:
20 cm
Belastbar bis:
120
Körpergröße:
150 cm
Körpergröße bis:
175 cm
Höhe:
85.0 cm | 94.0 cm
Höhe bis:
94.0 cm
Breite:
68.0 cm
Tiefe:
68.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
94.0 x 68.0 x 68.0 cm
Produktgewicht:
9.6 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 95,71*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 95,71* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 120,83*
€ 143,79
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 119,75*
€ 142,50
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 114,39*
€ 136,12
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 111,57*
€ 132,77
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 95,71*
€ 113,89
pro Kartonage
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
721010
ab € 30,72*
Ähnlich
HJH Office
721050
ab € 28,20*
Ähnlich
HJH Office
619910
ab € 42,27*
Ähnlich
HJH Office
619500
ab € 36,75*
Ähnlich
HJH Office
619550
ab € 46,06*
Ähnlich
HJH Office
619006
ab € 18,48*
Ähnlich
HJH Office
619031
ab € 25,23*
Ähnlich
HJH Office
619016
ab € 41,95*
Ähnlich
HJH Office
780000
ab € 57,29*
Ähnlich
HJH Office
780001
ab € 50,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.