Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konferenzstuhl / Besucherstuhl / Stuhl XT 600 schwarz/schwarz hjh OFFICE


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Konferenzstuhl / Besucherstuhl / Stuhl XT 600 schwarz/schwarz hjh OFFICE
Konferenzstuhl / Besucherstuhl / Stuhl XT 600 schwarz/schwarz hjh OFFICE
Konferenzstuhl / Besucherstuhl / Stuhl XT 600 schwarz/schwarz hjh OFFICE
Konferenzstuhl / Besucherstuhl / Stuhl XT 600 schwarz/schwarz hjh OFFICE
Konferenzstuhl / Besucherstuhl / Stuhl XT 600 schwarz/schwarz hjh OFFICE
Konferenzstuhl / Besucherstuhl / Stuhl XT 600 schwarz/schwarz hjh OFFICE
Konferenzstuhl / Besucherstuhl / Stuhl XT 600 schwarz/schwarz hjh OFFICE
Konferenzstuhl / Besucherstuhl / Stuhl XT 600 schwarz/schwarz hjh OFFICE
Konferenzstuhl / Besucherstuhl / Stuhl XT 600 schwarz/schwarz hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-704000
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     704000
EAN/GTIN:
     4260182550724
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
XT 600 SW - Klassisch günstig!
  • Klassischer Besucherstuhl mit schwarzem 4-Fuß-Gestell
  • Stapelbar, bis zu 4 Stühle
  • Sitzbezug aus besonders strapazierfähigem, abriebfestem Stoff
  • Ergonomisch geformte Rückenlehne
  • Stahlgestell in Schwarz pulverbeschichtet
  • Bodenschonende Kunststoffgleiter

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Bezug:
100% Polyester
Farbe:
Schwarz
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Material:
Stoff
Sitzhöhe:
46 cm
Sitzbreite:
48 cm
Sitztiefe:
41 cm
Rückenlehnenhöhe:
38 cm
Belastbar bis:
100
Körpergröße:
150 cm
Körpergröße bis:
195 cm
Höhe:
84.0 cm
Breite:
58.0 cm
Tiefe:
41.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
84.0 x 58.0 x 41.0 cm
Produktgewicht:
8.5 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 982
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 38,42*
€ 52,61*
€ 5,95*
ab € 42,68*
€ 59,27*
Preise: Lager 982
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 52,61*
€ 62,61
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 50,85*
€ 60,51
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 48,50*
€ 57,72
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 46,72*
€ 55,60
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 44,85*
€ 53,37
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 38,42*
€ 45,72
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 38,42* pro Stück)
Lagerstand: Lager 982
Versand: Lager 982
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 982
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 29,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
721010
ab € 30,76*
Ähnlich
HJH Office
721040
ab € 49,61*
Ähnlich
HJH Office
702000
ab € 199,71*
Ähnlich
HJH Office
704342
ab € 26,76*
Ähnlich
HJH Office
704099
ab € 23,05*
Ähnlich
HJH Office
900002
ab € 11,53*
Ähnlich
HJH Office
900001
ab € 15,31*
Ähnlich
HJH Office
780000
ab € 57,68*
Ähnlich
HJH Office
780001
ab € 50,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.