| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-447179-YY Herst.-Nr.: 704099 EAN/GTIN: 4251084670658 |
| |
|
| | |
| hjh OFFICE Verbindungsstück CONNECT XT für Besucherstuhl XT600, XT650 - 10er Set Ideale Ergänzung zu den Besucherstühlen XT 600 und XT 650 Cleverer Helfer für mehr Ordnung und Struktur 10er Set Platzsparend und in jedes Raumkonzept integrierbar Für eine Raumbestuhlung frei nach Ihren Vorstellungen Weitere Informationen: | | Eigengewicht: | 0\,4 kg | Farbe: | schwarz | Material: | Kunststoff | Sitz Höhe: | - mm | Sitz Tiefe: | - mm | HEIGHT GRO: | 2.00 mm | WIDTH GRO: | 10.00 mm | DEPTH GRO: | 4.00 mm | WEIGHT GRO: | .400000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | GLS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoffschalenstuhl, Kunststoffstuhl, Polsterstuhl, Schalenstuhl, Seminarstuhl, Stahlrohrstuhl, Wartezimmerstuhl, besucherstuhl schwarz, besucherstuhl, besucherstuhl hjh office, Bürostühle |
| | |
| |