Formschalenstuhl – ergonomisch und stabil
Der Formschalenstuhl ist weit verbreitet. So benutzt man diesen
Stuhl beispielsweise bei Konzerten genau so wie bei Theaterveranstaltungen, in Konferenzräumen, auf Messen und nahezu jedem Büro für Fortbildungsveranstaltungen und auf privaten Anlässen. Die Vorteile der Schalenstühle liegen auf der Hand: sie sind ergonomisch geformt, leicht und dennoch stabil. Sie lassen sich mit wenig Aufwand aufstellen und abbauen. Da sie stapelbar sind, benötigen sie für die Lagerung wenig Raum und sparen so Kosten.
Die Konstruktion des Formschalenstuhls
Ein Formschalenstuhl besitzt eine Sitzschale, die auf den Querverbindungen zu vier Füßen aus Stahlrohr befestigt sind. Der hintere und vordere Fuß einer Seite sind durchgängig über eine ebene Partie aus etwa zwei Zentimeter starken runden Stahlrohr geformt. Das Stahlrohr ist aus optischen Gründen meist oberflächenbehandelt oder verchromt. Das Gestell weist so eine enorme Tragfähigkeit auf. Die Sitzschale selbst besteht entweder aus mehrfach verleimtem Holz oder Kunststoff, das die gleichen Eigenschaften aufweist und speziell entwickelt wurde.
Näheres zu den Sitzschalen
Ob Sie sich für Holz oder Kunststoff entscheiden, ist nicht nur eine Frage Ihres Budgets, sondern Ihres Geschmacks. Holz passt sich gut der entsprechenden Umgebung an und macht einen warmen Eindruck. Kunststoff ist hingegen in vielfältigen Farben erhältlich und kann auf den Anlass oder Ihre Firmenfarben abgestimmt werden. Achten Sie bei der Auswahl der
Sitzmöbel immer auf das Image Ihres Unternehmens. Sie können dennoch zwischen vielfältigen Formen und Farben der Sitzschalen wählen. Alleine die Rückenlehnen variieren die Formen unglaublich. Zudem gibt es Modelle, die für längere Veranstaltungen besonders geeignet sind, weil Sie Lüftungslöcher besitzen und so unangenehmes Schwitzen der Gäste bei längerem Sitzen vermeiden.
Formschalenstuhl mit Polsterungen oder Sitzkissen
Ihre Mitarbeiter und Gäste sollen auf den Formschalenstühlen bequem sitzen. Aus diesem Grund gibt es bereits mit Sitzkissen ausgestattete Schalen. Vielfach werden die
Sitzkissen und Kissen für die Rückenlehne als Zubehör zur Bestellung mit angeboten. Die Auswahl der Farben reicht von gedeckten Farben für Abendanlässe bis hin zu leuchtenden Farben für Veranstaltungen am Tage oder im Freien. Passen Sie die Auswahl dem Anlass an und Ihr Konzept wird Erfolg haben.
Zusätzliche Eigenschaften und Zubehör
Für Großveranstaltungen ist es sinnvoll,
Reihenverbinder für die Stühle einzusetzen, um Chaos durch verschobene Stühle zu vermeiden. In akustischen Veranstaltungen sind Nebengeräusche zu vermeiden. Das geht leicht, wenn Sie auf entsprechende Gummifüße oder
Filzgleiter an den Formschalenstühlen setzen, die beim Schieben auf unterschiedlichen Böden Geräusche bestens vermeiden.