Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kinder Bürostuhl / Drehstuhl KIDDY STYLE Stoff pink/grau hjh OFFICE


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Kinder Bürostuhl / Drehstuhl KIDDY STYLE Stoff pink/grau hjh OFFICE
Kinder Bürostuhl / Drehstuhl KIDDY STYLE Stoff pink/grau hjh OFFICE
Kinder Bürostuhl / Drehstuhl KIDDY STYLE Stoff pink/grau hjh OFFICE
Kinder Bürostuhl / Drehstuhl KIDDY STYLE Stoff pink/grau hjh OFFICE
Kinder Bürostuhl / Drehstuhl KIDDY STYLE Stoff pink/grau hjh OFFICE
Kinder Bürostuhl / Drehstuhl KIDDY STYLE Stoff pink/grau hjh OFFICE
Kinder Bürostuhl / Drehstuhl KIDDY STYLE Stoff pink/grau hjh OFFICE
Kinder Bürostuhl / Drehstuhl KIDDY STYLE Stoff pink/grau hjh OFFICE
Kinder Bürostuhl / Drehstuhl KIDDY STYLE Stoff pink/grau hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-670937
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     670937
EAN/GTIN:
     4251084670443
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
KIDDY STYLE - Der perfekte Begleiter beim spielerischen Lernen!
Der stylische Kinderdrehstuhl KIDDY STYLE überzeugt durch das moderne zweifarbige Design schon auf den ersten Blick. Im Kinderzimmer macht dieser Stuhl allerdings nicht nur optisch eine gute Figur, sondern bietet gleichzeitig hohen Komfort und Ergonomie. Die Rückenlehne folgt, wie eine Wippe, besonders schonend der Bewegung des Oberkörpers. Die bequeme Polsterung lässt die Hausaufgabenzeit wie im Flug vergehen. Der abriebfeste Stoffbezug und das robuste Kunststoff-Fußkreuz sorgen für Langlebigkeit und Stabilität. Mit dem KIDDY STYLE macht das Lernen Spaß!
  • Angenehm weicher und strapazierfähiger Stoffbezug in zweifarbigen Design
  • Ergonomisch geformte Rückenlehne, zweifarbig
  • Mit robusten Kunststoff-Armlehnen
  • Formschönes und stabiles Kunststoff-Fußkreuz, schwarz
  • Ausgestattet mit lastabhängig gebremsten Sicherheitsdoppelrollen für Teppichböden. Dadurch rollt der Stuhl nur unter Belastung, in unbelastetem Zustand bremsen die Rollen, um ein ungewolltes Wegrollen zu verhindern

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Bezug:
100% Polyester
Farbe:
Pink/Grau
Armlehnen Hinweis:
mit Armlehnen
Rollen Hinweis:
inklusive 11mm x 50mm Rollen für Teppichböden
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Einsatzbereich:
Teppichböden
Material:
Stoff
Sitzhöhe:
39 cm
Sitzhöhe bis:
49 cm
Sitzbreite:
42 cm
Sitztiefe:
40 cm
Rückenlehnenhöhe:
50 cm
Armlehnenhöhe:
20 cm
Belastbar bis:
70
Körpergröße:
110 cm
Körpergröße bis:
160 cm
Höhe:
89.0 cm | 99.0 cm
Höhe bis:
99.0 cm
Breite:
56.0 cm
Tiefe:
50.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
99.0 x 56.0 x 50.0 cm
Produktgewicht:
7.8 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,51*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 64,51* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 83,61*
€ 99,50
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 81,45*
€ 96,93
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 78,35*
€ 93,24
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 75,11*
€ 89,38
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 64,51*
€ 76,77
pro Kartonage
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
619500
ab € 36,75*
Ähnlich
HJH Office
619550
ab € 46,06*
Ähnlich
HJH Office
705100
ab € 146,78*
Ähnlich
HJH Office
619006
ab € 18,48*
Ähnlich
HJH Office
619031
ab € 25,23*
Ähnlich
HJH Office
705010
ab € 174,55*
Ähnlich
HJH Office
900002
ab € 11,58*
Ähnlich
HJH Office
900001
ab € 15,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.