Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kinderschreibtisch NENOS höhenverstellbar + neigbar buche / silber hjh OFFICE


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Kinderschreibtisch NENOS höhenverstellbar + neigbar buche / silber hjh OFFICE
Kinderschreibtisch NENOS höhenverstellbar + neigbar buche / silber hjh OFFICE
Kinderschreibtisch NENOS höhenverstellbar + neigbar buche / silber hjh OFFICE
Kinderschreibtisch NENOS höhenverstellbar + neigbar buche / silber hjh OFFICE
Kinderschreibtisch NENOS höhenverstellbar + neigbar buche / silber hjh OFFICE
Kinderschreibtisch NENOS höhenverstellbar + neigbar buche / silber hjh OFFICE
Kinderschreibtisch NENOS höhenverstellbar + neigbar buche / silber hjh OFFICE
Kinderschreibtisch NENOS höhenverstellbar + neigbar buche / silber hjh OFFICE
Kinderschreibtisch NENOS höhenverstellbar + neigbar buche / silber hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-705010
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     705010
EAN/GTIN:
     4260284080259
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ergonomietisch
Kinderschreibtisch
kinderschreibtisch
Tisch NENOS - Raumsparwunder zum Superpreis!
So geht die Schule gleich richtig gut los! Ein Highlight für das Kinderzimmer. Mit dem Kinderschreibtisch NENOS macht das Lernen garantiert Spaß, denn spätestens mit der Vorschule / Schulanfang sitzt ein Kind täglich mehrere Stunden am Schreibtisch. Gerade bei Kindern bzw. Jugendlichen ist die Auswahl des passenden Kinderschreibtisches unter ergonomischen Gesichtspunkten entscheidend. Hier bietet dieser Schreibtisch entscheidenden Vorteile: 1. Qualität in der Verarbeitung 2. Die stabile Tischplatte ist neigbar und entspricht den ergonomischen Aspekten an einen kindgerechten Schreibtisch. Das Gestell ist robust gefertigt. Ideal zum lernen, schreiben und basteln. 3. Die Höhenverstellung des Schreibtisches ist über einen Schnappverschluss leicht zu verstellen. So kann der Schreibtisch viele Jahre genutzt werden. 4. Neben dem positiven Gesamteindruck stellt NENOS mit Details wie der Ablagefläche unter der Tischplatte für Schul- und Bastelsachen und natürlich die seitliche Ablagefläche der Schultasche, sowie mit der praktischen Stiftablage und dem eingearbeitetem Lineal eindrucksvoll unter Beweis, dass er auch in Sachen Funktionalität seine Hausaufgaben gemacht hat.
  • Kinder- und Jugendschreibtisch mit robuster Tischplatte (Stärke: 20 mm) mit abgerundeten Kanten - einfach abwischbar
  • Tischfläche in Höhe komfortabel mittels Schnappverschluss 10-fach höhenverstellbar
  • Tischfläche 10-fach neigungsverstellbar durch massiven Metallbeschlag
  • Schulranzenablage auf beiden Seiten montierbar
  • Altersempfehlung: ca. 7 - 17 Jahre
  • Alle Verbindungsteile pulverbeschichteter Stahl
  • Solider Stand dank Sicherheitsstandfuss
  • Besonders niedrige Emissionsklasse E1: Formaldehyd-Ausgleichskonzentration unter 0,1 ppm
  • Belastbarkeit Tischplatte: Grundposition: 50 kg, in Schrägstellung: 25 kg

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Farbe:
Buche
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Material:
Melaminharzbeschichtete Spanplatte, Gestell pulverbeschichteter Stahl
Höhe:
61.0 cm | 89.0 cm
Höhe bis:
89.0 cm
Breite:
117.0 cm
Tiefe:
68.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
89.0 x 117.0 x 68.0 cm
Produktgewicht:
30 kg
Weitere Suchbegriffe: kinderzimmer, jugendzimmer, einschulung, verstellbar, ergonomisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 175,06*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 175,06* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 215,85*
€ 256,86
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 214,39*
€ 255,12
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 203,23*
€ 241,84
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 201,18*
€ 239,40
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 175,06*
€ 208,32
pro Kartonage
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
633000
ab € 56,12*
Ähnlich
HJH Office
721010
ab € 30,59*
Ähnlich
HJH Office
721040
ab € 49,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.