Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürostuhl DELIGHT Netzstoff schwarz hjh OFFICE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bürostuhl DELIGHT Netzstoff schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl DELIGHT Netzstoff schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl DELIGHT Netzstoff schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl DELIGHT Netzstoff schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl DELIGHT Netzstoff schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl DELIGHT Netzstoff schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl DELIGHT Netzstoff schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl DELIGHT Netzstoff schwarz hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-657610
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     657610
EAN/GTIN:
     4251084639747
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl

DELIGHT - Moderne Materialien gepaart mit hoher Ergonomie

Dezent und zeitlos, das sind die beiden Attribute die unseren DELIGHT am besten beschreiben. Das Design beeindruckt mit klarer Linienführung und kompromissloser Funktionalität. Die Wippmechanik lässt sich auf das Gewicht des jeweiligen Nutzers einstellen und erlaubt so ein entspanntes Zurücklehnen. Zur Unterstützung der richtigen Sitzhaltung wurde eine Lordosenstütze integriert, die sich bei Bedarf mehrstufig verstellen lässt und Sie so entspannt durch den Arbeitstag bringt!
  • Rückenlehne aus atmungsaktivem Netzstoff
  • Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift
  • Höhenverstellbare Lordosenstütze
  • Wippmechanik, Federkraft individuell auf das Körpergewicht einstellbar
  • Formschöne Armlehnen
  • Ausgestattet mit lastabhängig gebremsten Sicherheitsdoppelrollen für Teppichböden. Dadurch rollt der Stuhl nur unter Belastung, in unbelastetem Zustand bremsen die Rollen, um ein ungewolltes Wegrollen zu verhindern.

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Bezug:
100% Polyester
Farbe:
Schwarz
Armlehnen Hinweis:
mit Armlehnen
Rollen Hinweis:
inklusive 11mm x 50mm Rollen für Teppichböden
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Einsatzbereich:
Teppichböden
Material:
Stoff/Netzstoff
Sitzdauer:
8 h
Muster:
Einfarbig
Sitzhöhe:
44 cm
Sitzhöhe bis:
54 cm
Sitzbreite:
46 cm
Sitztiefe:
44 cm
Rückenlehnenhöhe:
51 cm
Armlehnenhöhe:
17 cm
Belastbar bis:
110 kg
Körpergröße:
150 cm
Körpergröße bis:
185 cm
Höhe:
105 cm
Breite:
56 cm
Tiefe:
44 cm
Abmessungen (H x B x T):
105 x 56 x 44 cm
Produktgewicht:
13.7 kg
Klappbar:
Nein
Stapelbar:
Nein
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 982
26
Frei Haus
ab € 154,21*
€ 191,92*
4 Tage
50
Frei Haus
ab € 196,96*
€ 243,56*
Preise: Lager 982
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,92*
€ 228,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,12*
€ 226,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,32*
€ 219,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,26*
€ 207,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,21*
€ 183,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 982
Versand: Lager 982
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 982
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 29,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
619910
ab € 42,82*
Ähnlich
HJH Office
619500
ab € 37,36*
Ähnlich
HJH Office
619550
ab € 46,54*
Ähnlich
HJH Office
721050
ab € 28,49*
Ähnlich
HJH Office
830012
ab € 38,49*
Ähnlich
HJH Office
619006
ab € 18,47*
Ähnlich
HJH Office
619026
ab € 19,89*
Ähnlich
HJH Office
780000
ab € 57,67*
Ähnlich
HJH Office
780001
ab € 50,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.