Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Sitzmöbel
>
Sessel
>
Chefsessel
>
Artikel
Bürostuhl / Chefsessel ASTRA BASE Stoff schwarz hjh OFFICE
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
982-657411
Hersteller:
HJH Office
Herst.-Nr.:
657411
EAN/GTIN:
4260182551271
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
ASTRA BASE - gesundes Sitzen mit Komfort
Der ergonomische Designerbürostuhl ASTRA BASE verbindet höchsten Sitzkomfort, Design mit hochwertiger Verarbeitung. Die individuellen Einstellmöglichkeiten wie Sitztiefe und -höhe sowie die 5-fach-arretierbare Synchronmechanik lassen Sie auch nach einem langen Arbeitstag entspannt Sitzen. Zusätzlich hält die flexible Lendenwirbelstütze ihren Rücken in der perfekten Position. ASTRA BASE ist für den täglichen Dauer-Einsatz im gewerblichen Bereich geeignet, aber auch Privatnutzern empfohlen, die sich und ihrem Rücken etwas Gutes tun wollen. Der hochwertige Bezug, der mehr als 100.000 Scheuertouren besteht, und die Verwendung qualitativ hochwertiger Materialien garantieren ein langes Sitzvergnügen.
Stufenlose Sitzhöhenverstellung
Synchronmechanik mit großem Neigungswinkel, in 5 Positionen arretierbar
Ergonomische Sitzfläche mit verstellbarer Sitztiefe
Ergonomische Rückenlehne mit integrierter Lendenwirbelstütze
4D Armlehnen mit Softpad-Auflage - Die Armlehnen lassen sich horizontal, vertikal, in der Breite sowie im Winkel verstellen und somit an jede erdenkliche Sitzposition anpassen
Rückenlehne 2-lagig: Strukturbezug vorne mit stabiler Unterfütterung - Rückenstützend und luftdurchlässig
Hochwertiger, robuster Struktur-Stoff, getestet auf 100.000 Scheuertouren
Formschönes, poliertes Aluminium-Designer-Fußkreuz
Ausgestattet mit lastabhängig gebremsten Sicherheitsdoppelrollen für Teppichböden. Dadurch rollt der Stuhl nur unter Belastung, in unbelastetem Zustand bremsen die Rollen, um ein ungewolltes Wegrollen zu verhindern
Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Bezug:
100% Polyester
Farbe:
Schwarz
Armlehnen Hinweis:
mit Armlehnen (höhenverstellbar)
Rollen Hinweis:
inklusive 11mm x 65mm Rollen für Teppichböden
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Einsatzbereich:
Teppichböden
Material:
Stoff
Sitzdauer:
8 h
Muster:
Einfarbig
Sitzhöhe ab:
47 cm
Sitzhöhe bis:
58 cm
Sitzbreite:
47 cm
Sitztiefe:
47 cm
Sitztiefe bis:
52 cm
Rückenlehnenhöhe:
55 cm
Armlehnenhöhe:
19 cm
Armlehnenhöhe bis:
27 cm
Belastbar bis:
120 kg
Körpergröße:
150 cm
Körpergröße bis:
185 cm
Höhe:
113 cm
Breite:
57 cm
Tiefe:
52 cm
Abmessungen (H x B x T):
113 x 57 x 52 cm
Produktgewicht:
16 kg
Klappbar:
Nein
Stapelbar:
Nein
... >
Bürostühle
>
Bürostühle
>
Profi Bürostühle
Weitere Suchbegriffe:
Bürodrehstuhl
,
Bürostuhl
,
Dreh Stuhl
,
Drehstuhl
,
Industriestuhl
,
Komfortdrehstuhl
,
Operator-Drehstuhl
,
Operatorstuhl
,
Schreibtischstuhl
,
Zeichendrehstuhl
,
Arbeitssessel
,
Chefdrehsessel
,
Chefsessel
,
Drehsessel
,
arbeitssessel
,
Büro
,
Stuhl
,
ergonomisch
,
PC
,
Arbeitszimmer
,
Computerstuhl
,
Bürosessel
,
Home
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 982
3 Tage
9
Frei Haus
ab € 338,38*
€ 441,02*
Lager 4445
4 Tage
40
Frei Haus
ab € 444,09*
€ 527,90*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 982
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 441,02*
€ 524,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 433,63*
€ 516,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 420,62*
€ 500,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 406,97*
€ 484,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 379,36*
€ 451,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 338,38*
€ 402,67
pro Stück
Lagerstand:
Lager 982
Versand:
Lager 982
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 982
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
pauschal € 29,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bodenschutzmatte PUNOMAT 100% PET 140 x 100 cm für Hartböden
Kottig
97044
€ 59,44*
Ähnlich
Fußstütze PIEDINO STRIPE PRO schwarz neigbar höhenverstellbar hjh OFFICE
HJH Office
721040
€ 65,84*
Ähnlich
hjh OFFICE Bodenschutzmatte ULTIMAT II 120 x 150 cm für Hart 447128-YY
HJH Office
619510
€ 71,01*
Ähnlich
hjh OFFICE Bodenschutzmatte ULTIMAT II 120 x 90 cm für Hartb 447127-YY
HJH Office
619500
€ 51,97*
Ähnlich
hjh OFFICE Bürostuhl / Chefsessel ASTRA LUX Stoff, schwarz 333817-YY
HJH Office
657401
€ 454,41*
Ähnlich
hjh OFFICE Fußstütze PIEDINO DOT, neigbar höhenverstellbar, 447267-YY
HJH Office
721010
€ 41,74*
Ähnlich
hjh OFFICE Fußstütze PIEDINO STRIPE, neigbar, schwarz 447269-YY
HJH Office
721050
€ 38,86*
Ähnlich
hjh OFFICE Fußstütze PODI II höhenverstellbar Kunststoff, sc 447376-YY
HJH Office
830012
€ 51,53*
Ähnlich
hjh OFFICE Stuhlrolle ROLO 619010 Hartboden 11x65mm 5St.
HJH Office
619010
€ 29,22*
Ähnlich
Sitzkissen MEDISIT I antirutsch mit Gelperlen Lycra schwarz hjh OFFICE
HJH Office
780000
€ 75,51*
Ähnlich
Sitzkissen MEDISIT II antirutsch und atmungsaktiv Schaum schwarz hjh OFFICE
HJH Office
780001
€ 67,52*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.