Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Sitzmöbel
>
Stuhl
>
Bürostuhl
>
ergonomischer Bürostuhl
>
Artikel
Bürostuhl / Chefsessel POFIT GEN2 Netzstoff grün hjh OFFICE
Menge:
Kartonage
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
982-652286
Hersteller:
HJH Office
Herst.-Nr.:
652286
EAN/GTIN:
4064323035657
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
POFIT GEN2 - Innovatives Sitzen der Zukunft
Mit futuristischem Design, modernster Technik und einer überragenden Praxistauglichkeit überzeugt der POFIT GEN2 auf ganzer Linie. Die anatomisch designte Lordosenstütze orientiert sich an der menschlichen Wirbelsäule, unterstützt durch angepasste Geleinsätze mit verschiedenen Härtegradstufen jeden Punkt des Oberkörpers und sorgt für eine optimale und individuelle Druckverteilung entlang der Wirbelsäule. Die flexibel konstruierte Kopfstütze, welche sich in Höhe und Neigung verstellen lässt erweitert zusätzlich den Sitzkomfort dieses Bürostuhls. Neben den vielen zusätzlichen Funktionen und dem unbeschreiblichen Sitzgefühl sorgt das außergewöhnliche Design für den einzigartigen Charakter. Als zukunftsorientierter und höchst ergonomischer Bürostuhl schafft der POFIT GEN2 optimale Voraussetzungen für Produktivität und inspirierte Arbeit.
Futuristisches Design gepaart mit modernster Technik
Robuste Rahmenkonstruktion aus Aluminium
Stufenlose Sitzhöhenverstellung
Ergonomische Sitzfläche mit verstellbarer Sitztiefe
Elastischer, extrem abriebfester Netzstoff - getestet bis zu 60.000 Scheuertouren
Punktsynchronmechanik zur Verstellung der Sitz- und Rückenneigung, individuell auf das Körpergewicht einstellbar, in 4 Positionen arretierbar, größter Öffnungswinkel: 143°
Mechanik Alu / Design - unsichtbar unter dem Sitz verbaut
5D-Armlehnen mit Softpad-Auflage: horizontal-, vertikal-, breiten- und radialverstellbar. Handauflage kippbar (Gaming position)
2D-Kopfstütze, in Höhe und Neigung verstellbar
Flexible Lendenwirbelstütze mit angenehmen Anpressdruck. Position regulierbar über die Höhenverstellung der Rückenlehne
Die anatomisch gestaltete Lordosenstütze orientiert sich an der menschlichen Wirbelsäule und unterstützt durch angepasste Geleinsätze optimal jede Bewegung des Oberkörpers.
Forward locking position: Negative Einstellung der Rückenlehne und Sitzfläche für eine besonders aufrechte, ergonomische Sitzposition. Entlastet den kompletten Bewegungsapparat, ideal zum Gamen und Schreiben. Rückenlehne: -8°, Sitzfläche: -2°
Segment locking / Position memory: Öffnungswinkel in 4 Stufen fixierbar, ermöglicht die Verkleinerung des Öffnungswinkel der Rückenlehne für ein individuell angepasstes Anlehnen
Floating drift function / Recline mode: Beim vollständigen Zurück- und Vorlehnen bewegt sich der Sitz in einer leichten, gleitenden Funktion automatisch mit vor und zurück.
Designer-Fußkreuz aus poliertem Aluminium
Ausgestattet mit ungebremsten Multifunktionsrollen, für alle Böden geeignet. Unsere hochwertigen Rollen zeichnen sich durch ihre hohe Abriebfestigkeit und Belastbarkeit aus und schützen ihre Böden durch die speziell beschichteten Laufflächen
Dieser Stuhl erfüllt sämtliche sicherheitsrelevanten Voraussetzungen für den Büro- und Objektbereich entsprechend der DIN EN 1335 Teil 1-3
Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Bezug:
100% Polyester
Farbe:
Grün
Armlehnen Hinweis:
mit Armlehnen
Rollen Hinweis:
inklusive 11mm x 65mm Multifunktionsrollen für alle Böden
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Einsatzbereich:
Hartböden & Teppichböden
Material:
Netzstoff
Sitzdauer:
8 h
Sitzhöhe ab:
44 cm
Sitzhöhe bis:
57 cm
Sitzbreite:
48 cm
Sitztiefe:
41 cm
Sitztiefe bis:
44 cm
Rückenlehnenhöhe:
58 cm
Kopfstützenhöhe:
17 cm
Kopf bis:
20 cm
Armlehnenhöhe:
17 cm
Armlehnenhöhe bis:
23 cm
Belastbar bis:
120 kg
Körpergröße:
150 cm
Körpergröße bis:
190 cm
Höhe:
119.0 cm | 135.0 cm
Höhe bis:
135.0 cm
Breite:
67.0 cm
Tiefe:
60.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
135.0 x 67.0 x 60.0 cm
Produktgewicht:
21.6 kg
Klappbar:
Nein
Stapelbar:
Nein
... >
Bürostühle
>
Bürostühle
>
High End Bürostühle
Weitere Suchbegriffe:
Bürodrehstuhl
,
Bürostuhl
,
Dreh Stuhl
,
Drehstuhl
,
Industriestuhl
,
Komfortdrehstuhl
,
Operator-Drehstuhl
,
Operatorstuhl
,
Schreibtischstuhl
,
Zeichendrehstuhl
,
Arbeitssessel
,
Chefdrehsessel
,
Chefsessel
,
Drehsessel
,
ergonomischer Bürostuhl
,
drehsessel grün
,
ergonomischer bürostuhl
,
bürostuhl mit armlehnen höhenverstellbar
,
Büro
,
Stuhl
,
ergonomisch
,
PC
,
Arbeitszimmer
,
Computerstuhl
,
Bürosessel
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 659,57*
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 515,66* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 659,57*
€ 784,89
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 640,75*
€ 762,49
pro Kartonage
ab 3 Kartonagen
€ 621,53*
€ 739,62
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 587,33*
€ 698,92
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 549,63*
€ 654,06
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 515,66*
€ 613,64
pro Kartonage
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
hjh OFFICE Bodenschutzmatte PUNOMAT 100% PET 140 x 100 cm fü 447134-YY
HJH Office
619910
€ 59,61*
Ähnlich
hjh OFFICE Bodenschutzmatte ULTIMAT II 120 x 90 cm für Hartb 447127-YY
HJH Office
619500
€ 52,01*
Ähnlich
hjh OFFICE Bodenschutzmatte ULTIMAT II 120 x 90 cm für Teppi 447129-YY
HJH Office
619550
€ 64,26*
Ähnlich
hjh OFFICE Fußstütze PIEDINO DOT, neigbar höhenverstellbar, 447267-YY
HJH Office
721010
€ 41,55*
Ähnlich
hjh OFFICE Fußstütze PIEDINO STRIPE, neigbar, schwarz 447269-YY
HJH Office
721050
€ 38,79*
Ähnlich
hjh OFFICE Stuhlrolle ROLO 619010 Hartboden 11x65mm 5St.
HJH Office
619010
€ 29,01*
Ähnlich
hjh OFFICE Stuhlrolle ROLO LUX 619020 Hartboden 11x65mm 5St.
HJH Office
619020
€ 62,39*
Ähnlich
Sitzkissen MEDISIT I antirutsch mit Gelperlen Lycra schwarz hjh OFFICE
HJH Office
780000
€ 75,16*
Ähnlich
Sitzkissen MEDISIT II antirutsch und atmungsaktiv Schaum schwarz hjh OFFICE
HJH Office
780001
€ 67,09*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.