Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Sitzmöbel
>
Stuhl
>
Bürostuhl
>
ergonomischer Bürostuhl
>
Artikel
Bürostuhl / Chefsessel ERGOHUMAN GEN2 Netzstoff grün hjh OFFICE
Menge:
Kartonage
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
982-652279
Hersteller:
HJH Office
Herst.-Nr.:
652279
EAN/GTIN:
4064323035572
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
ERGOHUMAN GEN2 - Designerstuhl mit maximalem Komfort!
Mit diesem Stuhl beginnt eine neue Ära des Sitzens. In diesem Hightech Bürostuhl sitzen Sie federleicht und fühlen sich auch nach einem langen Arbeitstag immer noch fit. Innovatives Design wird gepaart mit maximalen individuellen Einstellmöglichkeiten. So können Sie die Sitzhöhe, Sitztiefe, Höhe und Winkel der Armlehnen, die Neigung, Härte und Höhe der Rückenlehne und nicht zuletzt die Höhe und die Neigung der Kopfstütze einstellen. Die kinderleichte und intuitive Bedienung ermöglicht schnellen und präzisen Zugriff auf alle Einstellmöglichkeiten. Mit nur einem Hebel haben Sie Zugriff auf alle Stuhlfunktionen (siehe Detailbild) - innerhalb kürzester Zeit können Sie Ihre perfekte Sitzposition finden und stundenlang entspannt arbeiten. Die flexible Lendenwirbelstütze hält Ihren Rücken in der perfekten Position für ein angenehmes und entspanntes Sitzen. Sämtliche Teile und Mechaniken sind massiv gefertigt und auf den dauerhaften Gebrauch über viele Jahre hinweg ausgelegt. Hochwertige Materialien und langlebige Bezüge garantieren Ihnen ein außergewöhnliches Sitzvergnügen. Wir empfehlen den ERGOHUMAN GEN2 bis zu einer maximalen Körpergröße von 1,85m.
Robuste Rahmenkonstruktion aus Aluminium
Stufenlose Sitzhöhenverstellung
Ergonomische Sitzfläche mit verstellbarer Sitztiefe
Elastischer, extrem abriebfester Netzstoff - getestet bis zu 60.000 Scheuertouren
Punktsynchronmechanik zur Verstellung der Sitz- und Rückenneigung, individuell auf das Körpergewicht einstellbar, in 5 Positionen arretierbar, größter Öffnungswinkel: 141°
Mechanik Alu / Design - unsichtbar unter dem Sitz verbaut
4D-Armlehnen mit Softpad-Auflage: horizontal-, vertikal-, breiten- und radialverstellbar
2D-Kopfstütze, in Höhe und Neigung verstellbar. Höhenverstellung: 80 mm, Neigungsverstellung: 55°, Kopfstützenbreite: 325 mm
Rückenlehne, 6-fach über Rastermechanik höhenverstellbar. Höhenverstellung: 65 mm
Flexible Lendenwirbelstütze mit variierbarem, angenehmem Anpressdruck. Position regulierbar über die Höhenverstellung der Rückenlehne
Forward locking position: Negative Einstellung der Rückenlehne und Sitzfläche für eine besonders aufrechte, ergonomische Sitzposition. Entlastet den kompletten Bewegungsapparat, ideal zum Gamen und Schreiben. Rückenlehne: -6°, Sitzfläche: -2°
Segment locking / Position memory: Öffnungswinkel in 4 Stufen fixierbar, ermöglicht die Verkleinerung des Öffnungswinkel der Rückenlehne für ein individuell angepasstes Anlehnen
Floating drift function / Recline mode: Beim vollständigen Zurück- und Vorlehnen bewegt sich der Sitz in einer leichten, gleitenden Funktion automatisch mit vor und zurück.
Geschwungenes Designer-Fußkreuz aus poliertem Aluminium
Ausgestattet mit ungebremsten Multifunktionsrollen, für alle Böden geeignet. Unsere hochwertigen Rollen zeichnen sich durch ihre hohe Abriebfestigkeit und Belastbarkeit aus und schützen ihre Böden durch die speziell beschichteten Laufflächen
Dieser Stuhl erfüllt sämtliche sicherheitsrelevanten Voraussetzungen für den Büro- und Objektbereich entsprechend der DIN EN 1335 Teil 1-3
Dieser Top-Bürostuhl wurde von der Zeitschrift CHIP mit sehr gut (1,1) bewertet
Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Bezug:
100% Polyester
Farbe:
Grün
Armlehnen Hinweis:
mit Armlehnen (höhenverstellbar)
Rollen Hinweis:
inklusive 11mm x 65mm Multifunktionsrollen für alle Böden
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Einsatzbereich:
Hartböden & Teppichböden
Material:
Netzstoff
Sitzdauer:
8 h
Muster:
Einfarbig
Sitzhöhe ab:
48 cm
Sitzhöhe bis:
59 cm
Sitzbreite:
51 cm
Sitztiefe:
42 cm
Sitztiefe bis:
46 cm
Rückenlehnenhöhe:
59 cm
Rücken bis:
65 cm
Kopfstützenhöhe:
12 cm
Kopf bis:
20 cm
Armlehnenhöhe:
17 cm
Armlehnenhöhe bis:
27 cm
Belastbar bis:
150 kg
Körpergröße:
160 cm
Körpergröße bis:
185 cm
Höhe:
119.0 cm | 144.0 cm
Höhe bis:
144.0 cm
Breite:
69.0 cm
Tiefe:
65.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
144.0 x 69.0 x 65.0 cm
Produktgewicht:
23.2 kg
Klappbar:
Nein
Stapelbar:
Nein
... >
Bürostühle
>
Chefsessel
>
Luxus Chefsessel
Weitere Suchbegriffe:
Bürodrehstuhl
,
Bürostuhl
,
Dreh Stuhl
,
Drehstuhl
,
Industriestuhl
,
Komfortdrehstuhl
,
Operator-Drehstuhl
,
Operatorstuhl
,
Schreibtischstuhl
,
Zeichendrehstuhl
,
Arbeitssessel
,
Chefdrehsessel
,
Chefsessel
,
Drehsessel
,
Designerstuhl
,
ergonomischer Bürostuhl
,
drehsessel grün
,
ergonomischer bürostuhl
,
designerstuhl leder
,
Büro
,
Stuhl
,
Sessel
,
Chef
,
Computerstuhl
,
xxl
,
Design
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 724,15*
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 566,01* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 724,15*
€ 861,74
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 705,64*
€ 839,71
pro Kartonage
ab 3 Kartonagen
€ 684,47*
€ 814,52
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 644,31*
€ 766,73
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 602,13*
€ 716,53
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 566,01*
€ 673,55
pro Kartonage
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
hjh OFFICE Bodenschutzmatte PUNOMAT 100% PET 140 x 100 cm fü 447134-YY
HJH Office
619910
€ 59,61*
Ähnlich
hjh OFFICE Bodenschutzmatte ULTIMAT II 120 x 90 cm für Hartb 447127-YY
HJH Office
619500
€ 52,01*
Ähnlich
hjh OFFICE Bodenschutzmatte ULTIMAT II 120 x 90 cm für Teppi 447129-YY
HJH Office
619550
€ 64,26*
Ähnlich
hjh OFFICE Fußstütze PIEDINO DOT, neigbar höhenverstellbar, 447267-YY
HJH Office
721010
€ 41,55*
Ähnlich
hjh OFFICE Fußstütze PIEDINO STRIPE, neigbar, schwarz 447269-YY
HJH Office
721050
€ 38,79*
Ähnlich
hjh OFFICE Stuhlrolle ROLO 619010 Hartboden 11x65mm 5St.
HJH Office
619010
€ 29,01*
Ähnlich
hjh OFFICE Stuhlrolle ROLO LUX 619020 Hartboden 11x65mm 5St.
HJH Office
619020
€ 62,39*
Ähnlich
Sitzkissen MEDISIT I antirutsch mit Gelperlen Lycra schwarz hjh OFFICE
HJH Office
780000
€ 75,16*
Ähnlich
Sitzkissen MEDISIT II antirutsch und atmungsaktiv Schaum schwarz hjh OFFICE
HJH Office
780001
€ 67,09*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.