Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

* Bürostuhl / Chefsessel ERGOHUMAN Netzstoff blau hjh OFFICE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
* Bürostuhl / Chefsessel ERGOHUMAN Netzstoff blau hjh OFFICE
* Bürostuhl / Chefsessel ERGOHUMAN Netzstoff blau hjh OFFICE
* Bürostuhl / Chefsessel ERGOHUMAN Netzstoff blau hjh OFFICE
* Bürostuhl / Chefsessel ERGOHUMAN Netzstoff blau hjh OFFICE
* Bürostuhl / Chefsessel ERGOHUMAN Netzstoff blau hjh OFFICE
* Bürostuhl / Chefsessel ERGOHUMAN Netzstoff blau hjh OFFICE
* Bürostuhl / Chefsessel ERGOHUMAN Netzstoff blau hjh OFFICE
* Bürostuhl / Chefsessel ERGOHUMAN Netzstoff blau hjh OFFICE
* Bürostuhl / Chefsessel ERGOHUMAN Netzstoff blau hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-652150
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     652150
EAN/GTIN:
     4260182531570
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl

ERGOHUMAN - Designerstuhl mit maximalem Komfort!

Mit diesem Stuhl beginnt eine neue Ära des Sitzens. In diesem Hightech Bürostuhl sitzen Sie federleicht und fühlen sich auch nach einem langen Arbeitstag immer noch fit. Innovatives Design wird gepaart mit maximalen individuellen Einstellmöglichkeiten. So können Sie die Sitzhöhe, Sitztiefe, Höhe und Winkel der Armlehnen, die Neigung, Härte und Höhe der Rückenlehne und nicht zuletzt die Höhe und die Neigung der Kopfstütze einstellen. Die kinderleichte und intuitive Bedienung ermöglicht schnellen und präzisen Zugriff auf alle Einstellmöglichkeiten. Mit nur einem Hebel haben Sie Zugriff auf alle Stuhlfunktionen (siehe Detailbild) - innerhalb kürzester Zeit können Sie Ihre perfekte Sitzposition finden und stundenlang entspannt arbeiten. Die flexible Lendenwirbelstütze hält Ihren Rücken in der perfekten Position für ein angenehmes und entspanntes Sitzen. Sämtliche Teile und Mechaniken sind massiv gefertigt und auf den dauerhaften Gebrauch über viele Jahre hinweg ausgelegt. Hochwertige Materialien und langlebige Bezüge garantieren Ihnen ein außergewöhnliches Sitzvergnügen. Wir empfehlen den ERGOHUMAN bis zu einer maximalen Körpergröße von 1,85m.
  • Robuste Rahmenkonstruktion aus Aluminium
  • Stufenlose Sitzhöhenverstellung
  • Punktsynchronmechanik zur Verstellung der Sitz- und Rückenneigung, individuell auf das Körpergewicht einstellbar, mehrfach arretierbar
  • Die flexible Lendenwirbelstütze unterstützt mit dauerhaftem, angenehmen Druck und ist regulierbar über die Höhenverstellung der Rückenlehne
  • 4D-Armlehnen mit Softpad-Auflage: horizontal-, vertikal-, breiten- und radialverstellbar
  • Ergonomische Sitzfläche mit verstellbarer Sitztiefe
  • Kopfstütze in Höhe und Neigung verstellbar
  • Rückenlehne, 4-fach höhenverstellbar
  • Atmungsaktiver, abriebfester Netzstoff
  • Fußkreuz aus poliertem Aluminium, Unterseite schwarz lackiert
  • Ungebremste Multifunktionsrollen
  • Dieser Stuhl erfüllt sämtliche sicherheitsrelevanten Voraussetzungen für den Büro- und Objektbereich entsprechend der DIN EN 1335 Teil 1-3

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Bezug:
100% Polyester
Farbe:
Blau
Armlehnen Hinweis:
mit Armlehnen (höhenverstellbar)
Rollen Hinweis:
inklusive 11mm x 65mm Multifunktionsrollen für alle Böden
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Einsatzbereich:
Hartböden & Teppichböden
Material:
Netzstoff
Sitzdauer:
8 h
Muster:
Einfarbig
Sitzhöhe:
50 cm
Sitzhöhe bis:
62 cm
Sitzbreite:
51 cm
Sitztiefe:
40 cm
Sitztiefe bis:
48 cm
Rückenlehnenhöhe:
52 cm
Rücken bis:
58 cm
Kopfstützenhöhe:
17 cm
Kopf bis:
22 cm
Armlehnenhöhe:
16 cm
Armlehnenhöhe bis:
24 cm
Belastbar bis:
120 kg
Körpergröße:
160 cm
Körpergröße bis:
185 cm
Höhe:
119.0 cm | 142.0 cm
Höhe bis:
142.0 cm
Breite:
61.0 cm
Tiefe:
48.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
142.0 x 61.0 x 48.0 cm
Produktgewicht:
30 kg
Klappbar:
Nein
Stapelbar:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 661,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 772,83*
€ 919,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 765,64*
€ 911,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 744,87*
€ 886,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 715,51*
€ 851,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 661,57*
€ 787,27
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
721040
ab € 50,00*
Ähnlich
HJH Office
619500
ab € 37,63*
Ähnlich
HJH Office
619550
ab € 46,90*
Ähnlich
HJH Office
721010
ab € 30,56*
Ähnlich
HJH Office
721050
ab € 28,50*
Ähnlich
HJH Office
830012
ab € 38,41*
Ähnlich
HJH Office
650400
ab € 92,58*
Ähnlich
HJH Office
619010
ab € 21,43*
Ähnlich
HJH Office
619020
ab € 47,36*
Ähnlich
HJH Office
780000
ab € 57,70*
Ähnlich
HJH Office
780001
ab € 50,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.