Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

* Arbeitsstuhl / Bürostuhl MOVE WORK 3D Kunststoff/PVC grau hjh OFFICE


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
* Arbeitsstuhl / Bürostuhl MOVE WORK 3D Kunststoff/PVC grau hjh OFFICE
* Arbeitsstuhl / Bürostuhl MOVE WORK 3D Kunststoff/PVC grau hjh OFFICE
* Arbeitsstuhl / Bürostuhl MOVE WORK 3D Kunststoff/PVC grau hjh OFFICE
* Arbeitsstuhl / Bürostuhl MOVE WORK 3D Kunststoff/PVC grau hjh OFFICE
* Arbeitsstuhl / Bürostuhl MOVE WORK 3D Kunststoff/PVC grau hjh OFFICE
* Arbeitsstuhl / Bürostuhl MOVE WORK 3D Kunststoff/PVC grau hjh OFFICE
* Arbeitsstuhl / Bürostuhl MOVE WORK 3D Kunststoff/PVC grau hjh OFFICE
* Arbeitsstuhl / Bürostuhl MOVE WORK 3D Kunststoff/PVC grau hjh OFFICE
* Arbeitsstuhl / Bürostuhl MOVE WORK 3D Kunststoff/PVC grau hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-640523
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     640523
EAN/GTIN:
     4064323028543
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
MOVE WORK - Neue Dimensionen des bewegten Sitzens
Aktives Sitzen kann Ihr Sitzerlebnis neu definieren. Bester Komfort, einfache Höhenverstellung und verbesserte Mobilität. MOVE WORK wurde entworfen, um Ihren Arbeitstag gesünder und komfortabler zu gestalten. Mit seinem intelligenten und stilvollen Design zielt MOVE WORK darauf ab, ein verbessertes Sitzerlebnis bei der Arbeit zu bieten, insbesondere in medizinischen und Laborumgebungen. Robustes Design mit zusätzlicher Rückenstütze, MOVE WORK ist ideal für praktisch alle seitlichen oder nach vorne geneigten Aufgaben.
  • Stabiler Griff zum Bewegen des Stuhls. Auch als Kleider- oder Taschenaufhänger verwendbar
  • Gesünderes Sitzen mit dreidimensionaler Beweglichkeit
  • Ein progressiver 360°-Kippmechanismus erzeugt ein Sitzgefühl der uneingeschränkten Bewegung
  • Rückenlehne: Polypropylen (PP)-Schale zur einfachen Reinigung, insbesondere in Laborumgebungen
  • Sitzpolster: Langlebiges und wartungsarmes PVC ermöglicht den Einsatz in Umgebungen, in denen Sauberkeit entscheidend ist
  • Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift
  • Ausgestattet mit lastabhängig gebremsten Sicherheitsdoppelrollen für Teppichböden. Dadurch rollt der Stuhl nur unter Belastung, in unbelastetem Zustand bremsen die Rollen, um ein ungewolltes Wegrollen zu verhindern

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Bezug:
100% Polypropylen
Farbe:
Grau
Armlehnen Hinweis:
ohne Armlehnen
Rollen Hinweis:
inklusive 11mm x 50mm Rollen für Teppichböden
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Einsatzbereich:
Teppichböden
Material:
Polyvinylchlorid (PVC)
Sitzhöhe:
45 cm
Sitzhöhe bis:
55 cm
Sitzbreite:
45 cm
Sitztiefe:
48 cm
Rückenlehnenhöhe:
48 cm
Rücken bis:
58 cm
Belastbar bis:
120
Körpergröße:
150 cm
Körpergröße bis:
195 cm
Höhe:
95.0 cm | 103.0 cm
Höhe bis:
103.0 cm
Breite:
59.0 cm
Tiefe:
59.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
103.0 x 59.0 x 59.0 cm
Produktgewicht:
12.5 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 176,12*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 176,12* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 218,92*
€ 260,51
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 214,55*
€ 255,31
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 205,96*
€ 245,09
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 204,53*
€ 243,39
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 176,12*
€ 209,58
pro Kartonage
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
721010
ab € 30,59*
Ähnlich
HJH Office
721050
ab € 28,33*
Ähnlich
HJH Office
619910
ab € 42,30*
Ähnlich
HJH Office
619500
ab € 36,94*
Ähnlich
HJH Office
619550
ab € 46,08*
Ähnlich
HJH Office
619006
ab € 18,50*
Ähnlich
HJH Office
619031
ab € 25,23*
Ähnlich
HJH Office
619016
ab € 42,25*
Ähnlich
HJH Office
780000
ab € 57,35*
Ähnlich
HJH Office
780001
ab € 50,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.