Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürostuhl / Chefsessel XXL F 400 Leder schwarz hjh OFFICE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bürostuhl / Chefsessel XXL F 400 Leder schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Chefsessel XXL F 400 Leder schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Chefsessel XXL F 400 Leder schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Chefsessel XXL F 400 Leder schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Chefsessel XXL F 400 Leder schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Chefsessel XXL F 400 Leder schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Chefsessel XXL F 400 Leder schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Chefsessel XXL F 400 Leder schwarz hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-600953
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     600953
EAN/GTIN:
     4260284083915
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl

XXL F 400: Schwerlaststuhl für höchste Ansprüche

Insbesondere große oder schwere Menschen haben häufig Probleme den passenden Bürostuhl zu finden, denn die meisten Schreibtischstühle sind nicht auf ihre speziellen Anforderungen zugeschnitten. Doch was tun wenn das nicht ausreicht und man ein paar Pfunde mehr hat oder groß gewachsen ist? Kein Problem, denn unser XXL F 400 füllt diese Lücke. Er bietet ausreichend Platz ohne dabei auf Komfort und wertige Materialien zu verzichten. Die angenehme Polsterung lässt einen über viele Stunden hinweg bequem sitzen. Die ergonomisch geformte Rückenlehne unterstützt die richtige Sitzhaltung und durch die integrierte Lordosenstütze sind Sie nach einem langen Arbeitstag noch ausgeruht und fit. Doch nicht nur die Ausstattung ist außergewöhnlich, auch optisch weiß dieser Bürostuhl zu überzeugen. Ein echter Hingucker sind die gepolsterten Armlehnen im Chrom-Look die dieses Modell zu etwas Besonderem machen.
  • Extra hohe Rückenlehne mit integrierter Lordosenstütze
  • Bezug aus echtem Leder, Rückseite und Seitenteile in farbgleichem Kunstleder
  • Formschöne Armlehnen mit Lederauflage
  • Äußerst bequeme Sitzpolsterung
  • Kniematic-Wippmechanik, Federkraft individuell auf das Körpergewicht einstellbar, mehrfach arretierbar
  • Stufenlose Sitzhöhenverstellung
  • Formschönes und stabiles verchromtes Stahlfußkreuz
  • Belastbar bis 150 kg
  • Ausgestattet mit lastabhängig gebremsten Multifunktionsrollen, für alle Böden geeignet. Dadurch rollt der Stuhl nur unter Belastung, in unbelastetem Zustand bremsen die Rollen, um ein ungewolltes Wegrollen zu verhindern

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Bezug:
Sitz- und Rückenfläche: Leder, Außenteile: 100% Polyurethan
Farbe:
Schwarz
Armlehnen Hinweis:
mit Armlehnen
Rollen Hinweis:
inklusive 11mm x 50mm Multifunktionsrollen für alle Böden
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Einsatzbereich:
Hartböden & Teppichböden
Material:
Leder
Sitzdauer:
8 h
Muster:
Einfarbig
Sitzhöhe:
51 cm
Sitzhöhe bis:
56 cm
Sitzbreite:
50 cm
Sitztiefe:
47 cm
Rückenlehnenhöhe:
74 cm
Armlehnenhöhe:
20 cm
Belastbar bis:
150 kg
Körpergröße:
160 cm
Körpergröße bis:
185 cm
Höhe:
125.0 cm | 130.0 cm
Höhe bis:
130.0 cm
Breite:
60.0 cm
Tiefe:
47.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
130.0 x 60.0 x 47.0 cm
Produktgewicht:
19.1 kg
Klappbar:
Nein
Stapelbar:
Nein
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 982
19
Frei Haus
ab € 353,88*
€ 428,56*
3 Tage
50
Frei Haus
ab € 498,84*
€ 593,18*
Preise: Lager 982
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 428,56*
€ 509,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 424,71*
€ 505,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 397,96*
€ 473,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 386,67*
€ 460,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 353,88*
€ 421,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 982
Versand: Lager 982
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 982
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 29,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
721040
ab € 49,66*
Ähnlich
HJH Office
619510
ab € 54,64*
Ähnlich
HJH Office
619560
ab € 72,22*
Ähnlich
HJH Office
721010
ab € 30,51*
Ähnlich
HJH Office
721050
ab € 28,42*
Ähnlich
HJH Office
830012
ab € 38,25*
Ähnlich
HJH Office
619006
ab € 18,35*
Ähnlich
HJH Office
619016
ab € 41,94*
Ähnlich
HJH Office
780000
ab € 57,82*
Ähnlich
HJH Office
780001
ab € 50,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.