Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürostuhl / Chefsessel ASPERA 10 Nappaleder elfenbein hjh OFFICE


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Bürostuhl / Chefsessel ASPERA 10 Nappaleder elfenbein hjh OFFICE
Bürostuhl / Chefsessel ASPERA 10 Nappaleder elfenbein hjh OFFICE
Bürostuhl / Chefsessel ASPERA 10 Nappaleder elfenbein hjh OFFICE
Bürostuhl / Chefsessel ASPERA 10 Nappaleder elfenbein hjh OFFICE
Bürostuhl / Chefsessel ASPERA 10 Nappaleder elfenbein hjh OFFICE
Bürostuhl / Chefsessel ASPERA 10 Nappaleder elfenbein hjh OFFICE
Bürostuhl / Chefsessel ASPERA 10 Nappaleder elfenbein hjh OFFICE
Bürostuhl / Chefsessel ASPERA 10 Nappaleder elfenbein hjh OFFICE
Bürostuhl / Chefsessel ASPERA 10 Nappaleder elfenbein hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-600912
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     600912
EAN/GTIN:
     4260182550519
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl

ASPERA 10 - Designerstuhl mit maximalem Komfort!

Der ASPERA 10 bringt alle Eigenschaften mit um ein entspanntes und produktives Sitzen und Arbeiten zu ermöglichen. Die komfortable 4-fach arretierbare Synchronmechanik mit großem Öffnungswinkel lässt fast jede Sitzposition zu. Der Bezug aus feinstem Nappa-Leder ist üppig gepolstert und wirkt durch die Quersteppung sehr edel, das Gestell ist verchromt. Die Verarbeitung lässt hier keine Wünsche offen. Dieser zeitlos elegante Stuhl im minimalistischen Design besticht durch Eleganz und Funktion - bei uns zum Schnäppchenpreis.
  • Formschönes Design aus feinstem Nappaleder
  • Alle Teile sind sehr hochwertig und stabil gefertigt
  • Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift
  • Synchronmechanik, 4-fach arretierbar, mit großem Öffnungswinkel von Sitz- und Rückenlehne
  • Verchromte Armlehnen mit Lederauflage
  • Formschönes und stabiles Aluminium-Fußkreuz, poliert
  • Ausgestattet mit lastabhängig gebremsten Multifunktionsrollen, für alle Böden geeignet. Dadurch rollt der Stuhl nur unter Belastung, in unbelastetem Zustand bremsen die Rollen, um ein ungewolltes Wegrollen zu verhindern

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Bezug:
Sitz- und Rückenfläche: Leder, Außenteile: 100% Polyurethan
Farbe:
Cremeweiß
Armlehnen Hinweis:
mit Armlehnen
Rollen Hinweis:
inklusive 11mm x 50mm Multifunktionsrollen für alle Böden
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Einsatzbereich:
Hartböden & Teppichböden
Material:
Leder
Sitzdauer:
8 h
Muster:
Einfarbig
Sitzhöhe:
47 cm
Sitzhöhe bis:
57 cm
Sitzbreite:
49 cm
Sitztiefe:
50 cm
Rückenlehnenhöhe:
57 cm
Armlehnenhöhe:
23 cm
Belastbar bis:
120 kg
Körpergröße:
165 cm
Körpergröße bis:
200 cm
Höhe:
114.0 cm
Breite:
59.0 cm
Tiefe:
50.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
114.0 x 59.0 x 50.0 cm
Produktgewicht:
19 kg
Klappbar:
Nein
Stapelbar:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 307,05*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 307,05* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 371,97*
€ 442,64
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 368,31*
€ 438,29
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 354,04*
€ 421,31
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 347,95*
€ 414,06
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 307,05*
€ 365,39
pro Kartonage
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
721040
ab € 49,92*
Ähnlich
HJH Office
619560
ab € 72,06*
Ähnlich
HJH Office
619500
ab € 37,62*
Ähnlich
HJH Office
721010
ab € 30,59*
Ähnlich
HJH Office
721050
ab € 28,49*
Ähnlich
HJH Office
830012
ab € 38,42*
Ähnlich
HJH Office
619010
ab € 21,53*
Ähnlich
HJH Office
780000
ab € 57,57*
Ähnlich
HJH Office
780001
ab € 50,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.