Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

* Bürostuhl / Chefsessel MURANO 10 Leder schwarz hjh OFFICE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
* Bürostuhl / Chefsessel MURANO 10 Leder schwarz hjh OFFICE
* Bürostuhl / Chefsessel MURANO 10 Leder schwarz hjh OFFICE
* Bürostuhl / Chefsessel MURANO 10 Leder schwarz hjh OFFICE
* Bürostuhl / Chefsessel MURANO 10 Leder schwarz hjh OFFICE
* Bürostuhl / Chefsessel MURANO 10 Leder schwarz hjh OFFICE
* Bürostuhl / Chefsessel MURANO 10 Leder schwarz hjh OFFICE
* Bürostuhl / Chefsessel MURANO 10 Leder schwarz hjh OFFICE
* Bürostuhl / Chefsessel MURANO 10 Leder schwarz hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-600100
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     600100
EAN/GTIN:
     4260182537039
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl

Edles Design zum günstigen Preis!

Mit unserem MURANO 10 bringen Sie Stil und Eleganz an den heimischen Schreibtisch oder ins Büro. Das Design überzeugt durch klare Linienführung und könnte direkt aus der Feder eines italienischen Designers stammen. Die Kombination aus hochwertigem Leder und robusten mechanischen Bauteilen machen diesen Chefsessel zu etwas Besonderem!
  • Profi-Chefsessel in Top-Qualität
  • Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift
  • Synchronmechanik mit großem Neigungswinkel, in 5 Positionen arretierbar
  • Formschönes und stabiles Aluminium-Fußkreuz, poliert (Durchmesser 68 cm)
  • Ausgestattet mit lastabhängig gebremsten Multifunktionsrollen, für alle Böden geeignet. Dadurch rollt der Stuhl nur unter Belastung, in unbelastetem Zustand bremsen die Rollen, um ein ungewolltes Wegrollen zu verhindern
  • Incl. höhenverstellbare Armlehnen
  • Bezug aus echtem Leder, Rückseite und Seitenteile in farbgleichem Kunstleder

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Bezug:
Sitz- und Rückenfläche: Leder, Außenteile: 100% Polyurethan
Farbe:
Schwarz
Armlehnen Hinweis:
mit Armlehnen (höhenverstellbar)
Rollen Hinweis:
inklusive 11mm x 50mm Multifunktionsrollen für alle Böden
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Einsatzbereich:
Hartböden & Teppichböden
Material:
Leder
Sitzdauer:
8 h
Muster:
Einfarbig
Sitzhöhe:
46 cm
Sitzhöhe bis:
59 cm
Sitzbreite:
49 cm
Sitztiefe:
51 cm
Rückenlehnenhöhe:
58 cm
Armlehnenhöhe:
19 cm
Armlehnenhöhe bis:
27 cm
Belastbar bis:
110 kg
Körpergröße:
165 cm
Körpergröße bis:
190 cm
Höhe:
117.0 cm
Breite:
59.0 cm
Tiefe:
51.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
117.0 x 59.0 x 51.0 cm
Produktgewicht:
19 kg
Klappbar:
Nein
Stapelbar:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 344,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 416,19*
€ 495,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 407,10*
€ 484,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 399,28*
€ 475,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 389,74*
€ 463,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 344,33*
€ 409,75
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
721040
ab € 49,66*
Ähnlich
HJH Office
619910
ab € 42,83*
Ähnlich
HJH Office
619500
ab € 37,37*
Ähnlich
HJH Office
619550
ab € 46,77*
Ähnlich
HJH Office
721010
ab € 30,51*
Ähnlich
HJH Office
721050
ab € 28,42*
Ähnlich
HJH Office
830012
ab € 38,25*
Ähnlich
HJH Office
660525
ab € 230,47*
Ähnlich
HJH Office
780000
ab € 57,82*
Ähnlich
HJH Office
780001
ab € 50,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.