Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürostuhl / Chefsessel MURANO 20 Leder schwarz hjh OFFICE


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Bürostuhl / Chefsessel MURANO 20 Leder schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Chefsessel MURANO 20 Leder schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Chefsessel MURANO 20 Leder schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Chefsessel MURANO 20 Leder schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Chefsessel MURANO 20 Leder schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Chefsessel MURANO 20 Leder schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Chefsessel MURANO 20 Leder schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Chefsessel MURANO 20 Leder schwarz hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-600000
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     600000
EAN/GTIN:
     4260182537008
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl

Edles Design zum günstigen Preis!

Mit unserem MURANO 20 bringen Sie Stil und Eleganz an den heimischen Schreibtisch oder ins Büro. Das Design überzeugt durch klare Linienführung und könnte direkt aus der Feder eines italienischen Designers stammen. Die Kombination aus hochwertigem Leder und robusten mechanischen Bauteilen machen diesen Chefsessel zu etwas Besonderem!
  • Profi-Chefsessel in Top-Qualität
  • Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift
  • 5-fach arretierbare Synchronmechanik mit großem Neigungswinkel (Die Synchronmechanik wird erst ab einem Gewicht von ca. 70 Kg ausgelöst)
  • Hohe Rückenlehne mit integrierter Kopfstütze
  • 5-fach höhenverstellbare Armlehnen mit Softpad-Auflage, zusätzlich breitenverstellbar (Breite zwischen den Armlehnen 52 - 57 cm)
  • Formschönes und stabiles Aluminium-Fußkreuz, poliert
  • Ausgestattet mit lastabhängig gebremsten Multifunktionsrollen, für alle Böden geeignet. Dadurch rollt der Stuhl nur unter Belastung, in unbelastetem Zustand bremsen die Rollen, um ein ungewolltes Wegrollen zu verhindern
  • Bezug aus echtem Leder, Rückseite und Seitenteile in farbgleichem Kunstleder

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Bezug:
Sitz- und Rückenfläche: Leder, Außenteile: 100% Polyurethan
Farbe:
Schwarz
Armlehnen Hinweis:
mit Armlehnen (höhenverstellbar)
Rollen Hinweis:
inklusive 11mm x 50mm Multifunktionsrollen für alle Böden
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Einsatzbereich:
Hartböden & Teppichböden
Material:
Leder
Sitzdauer:
8 h
Muster:
Einfarbig
Sitzhöhe:
46 cm
Sitzhöhe bis:
59 cm
Sitzbreite:
49 cm
Sitztiefe:
52 cm
Rückenlehnenhöhe:
74 cm
Armlehnenhöhe:
19 cm
Armlehnenhöhe bis:
27 cm
Belastbar bis:
120 kg
Körpergröße:
165 cm
Körpergröße bis:
200 cm
Höhe:
133 cm
Breite:
59 cm
Tiefe:
52 cm
Abmessungen (H x B x T):
133 x 59 x 52 cm
Produktgewicht:
22 kg
Klappbar:
Nein
Stapelbar:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 384,87*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 384,87* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 461,88*
€ 549,64
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 456,53*
€ 543,27
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 447,85*
€ 532,94
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 434,04*
€ 516,51
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 384,87*
€ 458,00
pro Kartonage
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
721040
ab € 50,00*
Ähnlich
HJH Office
619500
ab € 37,63*
Ähnlich
HJH Office
619550
ab € 46,90*
Ähnlich
HJH Office
721010
ab € 30,56*
Ähnlich
HJH Office
721050
ab € 28,50*
Ähnlich
HJH Office
830012
ab € 38,41*
Ähnlich
HJH Office
619010
ab € 21,43*
Ähnlich
HJH Office
780000
ab € 57,70*
Ähnlich
HJH Office
780001
ab € 50,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.