Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager ADA563D Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 1-polig+N 10kA C-13A 30mA Typ A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hager ADA563D Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter Typ A 1
Hager ADA563D Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter Typ A 1
Artikel-Nr.:
     9653-ADA 563 D
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ADA 563 D
EAN/GTIN:
     3250611067825
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
FI-LS 1-Polig+N 10kA C-13A 30mA Typ A
Weitere Informationen:
Polzahl(Gesamt):
1
Anzahl der abgesicherten Pole:
1
Breite in Teilungseinheiten:
2
Auslösecharakteristik:
C
Mitschaltender Neutralleiter:
Ja
Bemessungsabschaltvermögen nach EN 60898:
10 kA
Bemessungsstrom:
13 A
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9653
5
€ 8,30*
ab € 40,78*
€ 52,60*
2 Tage
39
€ 6,40*
ab € 58,08*
€ 73,19*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 58,17*
€ 73,51*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 60,19*
€ 75,46*
€ 5,46*
ab € 60,35*
€ 75,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9653
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,60*
€ 62,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,18*
€ 62,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,11*
€ 57,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,84*
€ 55,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,56*
€ 54,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,78*
€ 48,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 9653
Versand: Lager 9653
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,30*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9653
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
K67E
ab € 0,53*
Zubehör
Hager
K67G
ab € 0,77713*
Zubehör
Hager
K67L
ab € 1,84*
Zubehör
Hager
KDN263A
ab € 4,79*
Zubehör
Hager
KDN263B
ab € 22,80*
Zubehör
Hager
KDN280A
ab € 6,60*
Zubehör
Hager
KDN451E
ab € 56,02*
Zubehör
Hager
KZN024
ab € 0,41*
Zubehör
Hager
MZ201
ab € 16,24*
Zubehör
Hager
MZ202
ab € 25,12*
Zubehör
Hager
MZ203
ab € 32,11*
Zubehör
Hager
MZN176
ab € 3,66*
Zubehör
Hager
S014
ab € 3,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.