Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager Fi-LS 1P+N 10kA C-13A 30mA ADA563D Typ A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hager Fi-LS 1P+N 10kA C-13A 30mA ADA563D Typ A
Hager Fi-LS 1P+N 10kA C-13A 30mA ADA563D Typ A
Artikel-Nr.:
     4981-3154845
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ADA563D
EAN/GTIN:
     3250611067825
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
Fehlerstrom Leitungsschutzschalter FI/LS-Schalter, 6 kA Norm: DIN EN 61009-1, VDE 0664-20 Energiebegrenzungsklasse 3 Bemessungsspannung 230 V AC, 50/60 Hz plusstromsensitiv und stoßstromfest bis 250 A (LS)-Auslösecharakteristik B und C Kurzschlussfestigkeit 6 kA bei Vorsicherung 63 A/gL Berührungsschutz nach VDE 0106 Teil 100 Einzelentnahme aus dem Phasenschienenverbund Beschriftungsfeld Beschriftungssoftware C-Auslösecharakteristik 2-polig 1-polig geschützt 10 kA Bemessungsstrom I U: 13 A, 30 mA
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
€ 8,30*
ab € 40,78*
€ 52,60*
1 Tag
39
€ 6,40*
ab € 58,08*
€ 73,19*
22 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 58,17*
€ 73,51*
Lager 4981
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 60,19*
€ 75,46*
€ 5,46*
ab € 60,35*
€ 75,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,46*
€ 89,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,05*
€ 88,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,00*
€ 83,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,72*
€ 80,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,40*
€ 79,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 60,19*
€ 71,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
K67E
ab € 0,53*
Zubehör
Hager
K67G
ab € 0,77713*
Zubehör
Hager
K67L
ab € 1,84*
Zubehör
Hager
KDN263A
ab € 4,79*
Zubehör
Hager
KDN263B
ab € 22,80*
Zubehör
Hager
KDN280A
ab € 6,60*
Zubehör
Hager
KDN451E
ab € 56,02*
Zubehör
Hager
KZN024
ab € 0,41*
Zubehör
Hager
MZ201
ab € 16,24*
Zubehör
Hager
MZ202
ab € 25,12*
Zubehör
Hager
MZ203
ab € 32,11*
Zubehör
Hager
MZN176
ab € 3,66*
Zubehör
Hager
S014
ab € 3,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.