Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorhängeschloss 20mm 17mm Ø3mm S014


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorhängeschloss 20mm 17mm Ø3mm
Vorhängeschloss 20mm 17mm Ø3mm
Artikel-Nr.:
     262-B275B44
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     S014
EAN/GTIN:
     4010330100505
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Vorhängeschloss 20mm 17mm Ø3mm S014
Weitere Informationen:
Bügelbreite:
17 mm mm
Bügelhöhe:
15 mm
Durchmesser Bügel:
3 mm mm
Schlossbreite:
20 mm mm
Werkstoff des Schlossbügels:
rostfreier Stahl
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, bügelschloss bügelstärke 3mm, hangschloss, hager vorhängeschloss, Schloss, Sicherheitsschloss, Zylinderschloss
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 5,90*
ab € 3,13*
€ 4,61*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 3,21*
€ 4,72*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 3,24*
€ 4,76*
2 Tage
12
€ 4,95*
ab € 3,31*
€ 4,85*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 3,39*
€ 4,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.