Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FI/LS-Schalter 1P+N 10kA C-13A 30mA ADA563D


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
FI/LS-Schalter 1P+N 10kA C-13A 30mA ADA563D
FI/LS-Schalter 1P+N 10kA C-13A 30mA ADA563D
Artikel-Nr.:
     3517I-20250691
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ADA563D
EAN/GTIN:
     3250611067825
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter

FI/LS-Schalter 1P+N 10kA C-13A 30mA ADA563D

Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 1P+N 10kA C-13A 30mA Typ A. Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter nach DIN EN61009-1 (VDE 0664-20) und DIN EN 61009-2-1 (VDE 0664-21) mit Bi-Connect-Klemmen unten, blaue Test-Taste sowie  Fehlerstromanzeige. Einfache Entnahme aus dem Phasenschienenverbund. Geeignet zum nachträglichen Anbau von Zusatzeinrichtungen. Beschriftungsmöglichkeit direkt am Gerät.
Weitere Informationen:
Polzahl (gesamt):
2
Anzahl der abgesicherten Pole:
1
Bemessungsspannung:
240 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
500 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Bemessungsstrom:
13 A
Bemessungsfehlerstrom:
0,03 A
Fehlerstrom-Typ:
A
Energiebegrenzungsklasse:
3
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Leistungsschalter, Leistungsschutzschalter, Leistungstrennschalter, Schutzschalter, Leitungsschutzschalter, Sicherungsautomat, Überstromschutzschalter, leitungsschutzschalter 10ka hager, schutzschalter, sicherungsautomaten schutzschalter, FI/LS-Schalter, Personenschutzautomat, FI/LS-Kombination, FI/LS-Kombischalter, FI/LS, Fehlerstrom-Schutzeinrichtung, Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
€ 8,30*
ab € 45,54*
€ 52,47*
1 Tag
15
€ 6,40*
ab € 64,10*
€ 73,23*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 64,42*
€ 73,54*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 65,56*
€ 74,65*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 66,90*
€ 76,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,05*
€ 90,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,64*
€ 88,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,33*
€ 83,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,18*
€ 81,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,90*
€ 79,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
K67E
ab € 0,69*
Zubehör
Hager
K67G
ab € 0,93713*
Zubehör
Hager
K67L
ab € 2,21*
Zubehör
Hager
KDN263A
ab € 5,54*
Zubehör
Hager
KDN263B
ab € 26,02*
Zubehör
Hager
KDN451E
ab € 63,64*
Zubehör
Hager
KZN024
ab € 0,49*
Zubehör
Hager
MZ201
ab € 18,68*
Zubehör
Hager
MZ202
ab € 28,43*
Zubehör
Hager
MZN176
ab € 4,31*
Zubehör
Hager
S014
ab € 3,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.