Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager ADA563D Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter Typ A 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager ADA563D Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter Typ A 1
Hager ADA563D Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter Typ A 1
Artikel-Nr.:
     CIDE1-69316074
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ADA563D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
35 mm
Tiefe
68 mm
Höhe
83 mm
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 70 °C
Energie
Eingangsspannung
240 V
Nennstrom
14.9 A
Merkmale
Schutzschaltertyp
Miniatur-Leistungsschalter
Typ
Typ A
Anzahl der Pole
1
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Produktfarbe
Grau
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,60*
€ 62,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,18*
€ 62,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,11*
€ 57,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,84*
€ 55,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,56*
€ 54,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,78*
€ 48,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
K67E
ab € 0,53*
Zubehör
Hager
K67G
ab € 0,77713*
Zubehör
Hager
K67L
ab € 1,84*
Zubehör
Hager
KDN263A
ab € 4,79*
Zubehör
Hager
KDN263B
ab € 22,80*
Zubehör
Hager
KDN280A
ab € 6,60*
Zubehör
Hager
KDN451E
ab € 56,02*
Zubehör
Hager
KZN024
ab € 0,41*
Zubehör
Hager
MZ201
ab € 16,24*
Zubehör
Hager
MZ202
ab € 25,12*
Zubehör
Hager
MZ203
ab € 32,11*
Zubehör
Hager
MZN176
ab € 3,66*
Zubehör
Hager
S014
ab € 3,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.