Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager MZ203 Stromunterbrecher 1 Modul(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager MZ203 Stromunterbrecher 1 Modul(e)
Hager MZ203 Stromunterbrecher 1 Modul(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-85434632
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     MZ203
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsstromauslöser
arbeitsstromauslöser
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
18 mm
Tiefe
68 mm
Höhe
83 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 60 °C
Energie
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Nennspannung
415 V
Gesamtverlustleistung
25.3 W
Merkmale
Anzahl Module (max.)
1 Modul(e)
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 35,02*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,02*
€ 41,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,42*
€ 40,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,51*
€ 38,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,16*
€ 37,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,20*
€ 35,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,49*
€ 31,52
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hager
MZ201
€ 21,78*
Ähnlich
Hager
MZ202
€ 33,48*
Ähnlich
Hager
MZ206
€ 41,24*
Ähnlich
Hager
MZ204
€ 42,42*
Ähnlich
Hager
MZ205
€ 42,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.