Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager K67G Kabelkanal-Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager K67G Kabelkanal-Zubehör
Hager K67G Kabelkanal-Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE8-25204537
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     K67G
EAN/GTIN:
     4010330710452
Suchbegriffe:
Kabelbahndeckel
Verdrahtungsbausatz
Verdrahtungsbrücke
Verdrahtungssatz
Kabelbrücke NYAF 6 mm², 250mm lang, Gabel, Farbe schwarz
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
250 mm
Lieferumfang
Anzahl
50
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,77713*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,31713*
€ 1,56738
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,11713*
€ 1,32938
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,03713*
€ 1,23418
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,99713*
€ 1,18658
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,93713*
€ 1,11518
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,77713*
€ 0,92478
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hager
K67E
ab € 0,53*
Ähnlich
Hager
K67F
ab € 0,41*
Ähnlich
Hager
K67L
ab € 1,83*
Ähnlich
Hager
K67M
ab € 2,37*
Ähnlich
Hager
K67K
ab € 0,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.