Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plastikbinderücken GBC CombBind DIN A4 25 mm Weiß 4028202


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 847044
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 847044
Artikel-Nr.:
     94QG7-847044
Hersteller:
     Acco
Herst.-Nr.:
     4028202
EAN/GTIN:
     0033816097247
Suchbegriffe:
Binderücken
Plastikbinderücken
Spiralbinderücken
Spiralrücken
GBC Plastikbinderücken 4028202 50 Stück. Bindung: Spiralbindung. Breite: 25 mm. Durchmesser: 25 mm. Einzubindende Blattanzahl: 225 Blatt. Farbe: Weiß. Format: DIN A4. Für Format: DIN A4. Gewicht: 1008 g. Grundfarbe: Weiß. Marke: GBC. Material: Kunststoff. Produktlinie: CombBind. Ringdurchmesser: 25 mm. Ringe: 21 Ringe. Rückenbreite: 25 mm. Tiefe: 25 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
1008 g
Farbe:
Weiß
Breite:
25 mm
Tiefe:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: gbc plastik binderücken weiß, plastikbinderücken, plastikbinderücken ibico, PLASTIK-BINDERÜCKEN, BINDERÜCKEN, BINDEGERÄTE-ZUBEHÖR, PLASTIKBINDERÜCKEN, 7002165, PLASTIKBINDESYSTEM, BINDESPIRALEN, BINDESPIRALE, DRAHTBINDERÜCKEN, DRAHTBINDE, BINDING COMBS, BINDEMAPPE, BUCHBINDEMAPPE, THERMOBINDEMAPPEN, THERMOBINDEGERÄT, EINBANDDECKEL, BÜROBINDEGERÄT
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paket
€ 4,30*
ab € 10,06*
€ 14,62*
8 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 10,54*
€ 15,26*
10 Tage
2
pro Stück
€ 5,87*
ab € 10,69*
€ 15,41*
Lager 94QG7
5
pro Stück
€ 2,90*
ab € 10,64*
€ 15,42*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 11,19*
€ 17,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GBC
IB195020
ab € 13,49*
Zubehör
GBC
IB410215
ab € 9,81*
Zubehör
GBC
4028235
ab € 4,66*
Zubehör
GBC
4028215
ab € 4,69*
Zubehör
GBC
4028175
ab € 4,59*
Zubehör
GBC
4028195
ab € 4,48*
Zubehör
GBC
4028237
ab € 6,93*
Zubehör
GBC
4028217
ab € 6,93*
Zubehör
GBC
4028177
ab € 6,81*
Zubehör
GBC
4028197
ab € 6,70*
Zubehör
GBC
4028238
ab € 7,89*
Zubehör
GBC
4028218
ab € 7,97*
Zubehör
GBC
4028178
ab € 8,24*
Zubehör
GBC
4028198
ab € 8,24*
Zubehör
GBC
4028620
ab € 10,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.