Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Binderücken ibiCombs 25mm weiß VE=50


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Binderücken ibiCombs 25mm weiß VE=50
Binderücken ibiCombs 25mm weiß VE=50
Artikel-Nr.:
     467-KATA238673
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     4028202
EAN/GTIN:
     0033816097247
Suchbegriffe:
Binderücken
Plastikbinderücken
Spiralbinderücken
Spiralrücken
  • Binderücken aus Plastik
  • 21 Ringe
  • für A4
  • 25 mm
  • für 240 Blatt
  • weiß
  • 50 Stück.
  • US-Teilung.
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Bruttogewicht:
1.09 kg
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Marke:
GBC
Material:
Kunststoff
Packungsinhalt:
50 Stück
Weitere Suchbegriffe: gbc plastik binderücken weiß, plastikbinderücken, plastikbinderücken ibico, 25mm, ibico, ibiCombs, VE=50, weiß
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paket
€ 4,30*
ab € 10,06*
€ 14,62*
8 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 10,54*
€ 15,26*
Lager 467
2
pro Stück
€ 5,87*
ab € 10,69*
€ 15,41*
2 Tage
5
pro Stück
€ 2,90*
ab € 10,64*
€ 15,42*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 11,19*
€ 17,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GBC
IB195020
ab € 13,49*
Zubehör
GBC
IB410215
ab € 9,81*
Zubehör
GBC
4028235
ab € 4,66*
Zubehör
GBC
4028215
ab € 4,69*
Zubehör
GBC
4028175
ab € 4,59*
Zubehör
GBC
4028195
ab € 4,48*
Zubehör
GBC
4028237
ab € 6,93*
Zubehör
GBC
4028217
ab € 6,93*
Zubehör
GBC
4028177
ab € 6,81*
Zubehör
GBC
4028197
ab € 6,70*
Zubehör
GBC
4028238
ab € 7,89*
Zubehör
GBC
4028218
ab € 7,97*
Zubehör
GBC
4028178
ab € 8,24*
Zubehör
GBC
4028198
ab € 8,24*
Zubehör
GBC
4028620
ab € 10,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.