Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa Gewebeband extra Power Perfect 57230 Schwarz 19 mm (B) x 50 m (L)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 813627
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 813627
Artikel-Nr.:
     94QG7-813627
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     57230-00000-02
EAN/GTIN:
     4005800057977
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
tesa Gewebeband 57230, 145mesh. Ausführung: Geräuscharm abrollbar, witterungsbeständig. Bandbreite: 19 mm. Bandlänge: 50000 mm. Breite: 19 mm. Farbe: Schwarz. Fertigkeiten: Haltbar Labeled Zerreißbar Beschreibbare Oberfläche. Geräuscharm: Ja. Gewicht: 347 g. Grundfarbe: Schwarz. Länge: 50000 mm. Länge (m): 50 m. Marke: tesa. Material: Kunststoff, Zellwollgewebe. Materialstärke: 310 Mikron. Produktlinie: extra Power. Selbsthaftend: Ja.
Weitere Informationen:
Gewicht:
347 g
Farbe:
Schwarz
Breite:
19 mm
Weitere Suchbegriffe: Beschreibbares Klebeband, Klebeband beschreibbar, tesa gewebeband schwarz 19mm x 50m, beschreibbares klebeband, beschreibbares klebeband tesa, SPEZIAL-KLEBEBÄNDER, KLEBEBÄNDER, GEWEBEBAND, TESA, POWER BAND, TESA POWER BAND, SPEZIALKLEBEBAND, KLEBEBAND, MULTI-KRAFTBAND, 57230, SCHWARZ, 4651-SZ, 27803, FARBIGES GEWEBEBAND, 13004969, 7044391, GEWEBEKLEBEBAND, REPARATURBAND, PANZERBAND, PANZERTAPE, KRAFTKLEBEBAND, GAFFATAPE, GAFFERBAND, GAFFERTAPE, GAFFABAND, DUCTTAPE, GEWEBEBÄNDER, REPARATURKLEBEBAND, GAFFER, GAFFA, DUCT
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
8
pro Stück
€ 5,87*
ab € 19,74*
€ 25,02*
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 19,79*
€ 25,67*
3 Tage
15
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 20,99*
€ 27,10*
Lager 94QG7
29
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 20,84*
€ 27,12*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 21,22*
€ 27,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,12*
€ 32,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,97*
€ 32,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,37*
€ 31,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,36*
€ 30,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,48*
€ 29,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,84*
€ 24,80
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,4168* pro Meter)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
3M
389S25
ab € 11,99*
Ähnlich
tesa
04651-00520-00
ab € 15,94*
Ähnlich
tesa
04651-00522-00
ab € 24,17*
Ähnlich
tesa
04651-00532-00
ab € 24,65*
Ähnlich
tesa
04651-00114-00
ab € 6,95*
Ähnlich
tesa
04651-00538-00
ab € 29,36*
Ähnlich
tesa
04651-00209-00
ab € 6,99*
Ähnlich
tesa
04651-00141-00
ab € 6,97*
Ähnlich
tesa
04651-00008-00
ab € 6,96*
Ähnlich
tesa
04651-00043-00
ab € 6,98*
Ähnlich
tesa
04651-00514-00
ab € 12,32*
Ähnlich
tesa
04651-00519-00
ab € 12,11*
Ähnlich
tesa
04651-00534-00
ab € 12,30*
Ähnlich
tesa
04651-00529-00
ab € 12,09*
Ähnlich
tesa
04651-00524-00
ab € 12,06*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.