Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 04651 Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Für die Nutzung im Außenbereich geeignet 50 m Caotchouc, Papier Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TESA 04651 Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Für die Nutzung im Außenbereich geeignet 50 m Caotchouc, Papier Gelb
TESA 04651 Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Für die Nutzung im Außenbereich geeignet 50 m Caotchouc, Papier Gelb
TESA 04651 Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Für die Nutzung im Außenbereich geeignet 50 m Caotchouc, Papier Gelb
TESA 04651 Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Für die Nutzung im Außenbereich geeignet 50 m Caotchouc, Papier Gelb
Artikel-Nr.:
     4147-M0125719
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04651-00522-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
Weitere Informationen:
Merkmale
Bandfarbe
Gelb
Band-Zweck
Maskierung, Abdeckung, Kennzeichnung
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Material
Caotchouc, Papier
Geeignet für Materialien
Metall
Geeignet für alle Oberflächen
Ja
Beschreibbar
Ja
Adhäsion (Stahl)
3.3 N/cm
Von Hand abreißbar
Ja
Wetterfestigkeit
Ja
Wasserfest
Ja
Abriebfest
Ja
Einfach zu bedienen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
50 m
Breite
38 mm
Leistungen
Bruchdehnung
13 %
Zugfestigkeit
100 N/mm2
Lieferumfang
Anzahl
1
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
4
pro Stück
€ 7,90*
ab € 26,14*
€ 33,35*
4
pro Stück
€ 5,46*
ab € 26,665*
€ 34,065*
1
pro Stück
€ 4,60*
ab € 26,60*
€ 35,86*
4 Tage
17
4
pro Stück
€ 7,90*
ab € 24,26*
€ 35,90*
5 Tage
17
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 24,19*
€ 38,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 33,35*
€ 39,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,69*
€ 38,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,28*
€ 37,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,89*
€ 35,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,14*
€ 31,11
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,5228* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 133,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
60560000000
ab € 840,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.