Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 04651 Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Für die Nutzung im Außenbereich geeignet 50 m Stoff, Papier Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TESA 04651 Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Für die Nutzung im Außenbereich geeignet 50 m Stoff, Papier Grün
TESA 04651 Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Für die Nutzung im Außenbereich geeignet 50 m Stoff, Papier Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE3-34572231
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04651-00532-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
Weitere Informationen:
Merkmale
Bandfarbe
Grün
Band-Zweck
Maskierung, Abdeckung, Kennzeichnung
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Material
Stoff, Papier
Geeignet für Materialien
Metall
Geeignet für alle Oberflächen
Ja
Beschreibbar
Ja
Adhäsion (Stahl)
3.3 N/cm
Von Hand abreißbar
Ja
Wetterfestigkeit
Ja
Wasserfest
Ja
Abriebfest
Ja
Einfach zu bedienen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
50 m
Breite
38 mm
Leistungen
Bruchdehnung
13 %
Zugfestigkeit
100 N/mm2
Lieferumfang
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,5581* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,98*
€ 42,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,83*
€ 42,64
pro Stück
ab 4 Stück
€ 35,675*
€ 42,45325
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,265*
€ 40,77535
pro Stück
ab 8 Stück
€ 32,67*
€ 38,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,95*
€ 38,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,12*
€ 35,84
pro Stück
ab 40 Stück
€ 29,27*
€ 34,83
pro Stück
ab 672 Stück
€ 28,00*
€ 33,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,73*
€ 29,43
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
04651-00522-00
ab € 24,19*
Ähnlich
tesa
04651-00520-00
ab € 15,95*
Ähnlich
tesa
04651-00114-00
ab € 6,93*
Ähnlich
tesa
04651-00538-00
ab € 29,52*
Ähnlich
tesa
04651-00209-00
ab € 6,95*
Ähnlich
tesa
04651-00141-00
ab € 6,98*
Ähnlich
tesa
04651-00008-00
ab € 6,95*
Ähnlich
tesa
04651-00043-00
ab € 6,96*
Ähnlich
tesa
04651-00514-00
ab € 12,41*
Ähnlich
tesa
04651-00519-00
ab € 12,09*
Ähnlich
tesa
04651-00534-00
ab € 12,39*
Ähnlich
tesa
04651-00529-00
ab € 12,14*
Ähnlich
tesa
04651-00524-00
ab € 12,08*
Ähnlich
tesa
04651-00504-00
ab € 12,32*
Ähnlich
tesa
04651-00509-00
ab € 12,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.