Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 4651, 19 mm x 25 m Weiß


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
TESA 4651, 19 mm x 25 m Weiß
TESA 4651, 19 mm x 25 m Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-26583062
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04651-00043-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
tesaband® 4651 ist ein leistungsstarkes Premium Gewebeband mit Kunststoffbeschichtung bestehend aus einem besonders hochwertigen 148 mesh Zellwollgewebeträger und einer Naturkautschukklebmasse.
- Starke Klebkraft, auch auf rauen Untergründen
- Hervorragende Reißkräfte
- Flexibel und abriebfest
- Wetter- und wasserfest sowie alterungsbeständig
- Einfach beschriftbar und leicht handeinreißbar
Weitere Informationen:
Merkmale
Bandfarbe
Weiß
Einfach zu bedienen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
25 m
Breite
19 mm
Lieferumfang
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 12,26*
€ 14,59
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 11,97*
€ 14,24
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 11,73*
€ 13,96
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 11,51*
€ 13,70
pro Rolle
ab 16 Rollen
€ 10,57*
€ 12,58
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 10,12*
€ 12,04
pro Rolle
ab 48 Rollen
€ 9,74*
€ 11,59
pro Rolle
ab 80 Rollen
€ 9,20*
€ 10,95
pro Rolle
ab 160 Rollen
€ 8,95*
€ 10,65
pro Rolle
ab 2304 Rollen
€ 8,55*
€ 10,17
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 6,96*
€ 8,28
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
04651-00520-00
ab € 15,95*
Ähnlich
tesa
04651-00522-00
ab € 24,19*
Ähnlich
tesa
04651-00532-00
ab € 24,73*
Ähnlich
tesa
04651-00114-00
ab € 6,93*
Ähnlich
tesa
04651-00538-00
ab € 29,52*
Ähnlich
tesa
04651-00209-00
ab € 6,95*
Ähnlich
tesa
04651-00141-00
ab € 6,98*
Ähnlich
tesa
04651-00008-00
ab € 6,95*
Ähnlich
tesa
04651-00514-00
ab € 12,41*
Ähnlich
tesa
04651-00519-00
ab € 12,09*
Ähnlich
tesa
04651-00534-00
ab € 12,39*
Ähnlich
tesa
04651-00529-00
ab € 12,14*
Ähnlich
tesa
04651-00524-00
ab € 12,08*
Ähnlich
tesa
04651-00504-00
ab € 12,32*
Ähnlich
tesa
04651-00509-00
ab € 12,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.