Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 57230-00000-02 Gewebeklebeband Schwarz (L x B) 50m x 19mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y25385
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     57230-00000-02
EAN/GTIN:
     4042448360472
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
Mit dem klebstarken tesa extra Power® Gewebeband können Sie im Innen- und Außenbereich verschiedene Aufgaben erledigen. Das Gaffaband ist witterungsbeständig, besonders reißfest und sehr belastbar. Zu den typischen Anwendungen gehören z.B. das Stabilisieren von Buchdeckeln, das Abdecken von Rissen und Löchern, das Reparieren von Gegenständen aus Plastik (z.B. eines Planschbeckens) oder das Kennzeichnen von gefährlichen Bereichen. Da sich das Gaffaband beschreiben lässt, eignet es sich auch hervorragend für Bastel- und Dekorationsarbeiten. Das tesa extra Power® Gewebeband kann bequem von Hand eingerissen werden, so dass Sie keine Schere benötigen. Wenn Sie ein Allroundtalent für Ihren Haushalt oder Ihr Büro suchen, ist das Gaffaband tesa extra Power® die richtige Wahl!
Features:
Gewebeband zum Basteln, Reparieren, Befestigen, Bündeln, Verstärken, Kennzeichnen und vielem mehr
Für dauerhaft haltbare, hoch belastbare und stabile Ergebnisse
Hohe Wetterfestigkeit, für Innen- und Außenanwendungen
Reißfest, aber von Hand einreißbar
Beschreibbar
Weitere Informationen:
Länge:
50 m
Farbe:
schwarz
Breite:
19 mm
Klebeband-Besonderheiten:
Beschriftbar + Fettresistent + Feuchtigkeitsbeständig + Hohe Reißfestigkeit + Lösungsmitte
Typ:
57230-00000-02
Material (Details):
Naturkautschuk
Trägermaterial:
Acrylatbeschichtetes Gewebe
Dicke:
0.31 mm
Reißkraft:
100 N/10 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Gewebeklebeband
Klebertyp:
Kautschuk
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
8
pro Stück
€ 5,87*
ab € 19,82*
€ 24,92*
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 19,86*
€ 25,58*
3 Tage
15
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 20,90*
€ 27,00*
3 Tage
29
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 21,03*
€ 27,01*
Lager 615
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 21,15*
€ 27,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,40*
€ 32,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,21*
€ 32,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,18*
€ 32,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,55*
€ 31,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,43*
€ 30,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,64*
€ 29,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,15*
€ 25,17
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,423* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
3M
389S25
ab € 12,06*
Ähnlich
tesa
04651-00520-00
ab € 15,95*
Ähnlich
tesa
04651-00522-00
ab € 24,19*
Ähnlich
tesa
04651-00532-00
ab € 24,73*
Ähnlich
tesa
04651-00114-00
ab € 6,93*
Ähnlich
tesa
04651-00538-00
ab € 29,52*
Ähnlich
tesa
04651-00209-00
ab € 6,95*
Ähnlich
tesa
04651-00141-00
ab € 6,98*
Ähnlich
tesa
04651-00008-00
ab € 6,95*
Ähnlich
tesa
04651-00043-00
ab € 6,96*
Ähnlich
tesa
04651-00514-00
ab € 12,41*
Ähnlich
tesa
04651-00519-00
ab € 12,09*
Ähnlich
tesa
04651-00534-00
ab € 12,39*
Ähnlich
tesa
04651-00529-00
ab € 12,14*
Ähnlich
tesa
04651-00524-00
ab € 12,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.