Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 4651, 19 mm x 50 m Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TESA 4651, 19 mm x 50 m Blau
TESA 4651, 19 mm x 50 m Blau
Artikel-Nr.:
     3517I-15886736
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04651-00514-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
tesaband® 4651 ist ein leistungsstarkes Premium Gewebeband mit Kunststoffbeschichtung bestehend aus einem besonders hochwertigen 148 mesh Zellwollgewebeträger und einer Naturkautschukklebmasse.
- Starke Klebkraft, auch auf rauen Untergründen
- Hervorragende Reißkräfte
- Flexibel und abriebfest
- Wetter- und wasserfest sowie alterungsbeständig
- Einfach beschriftbar und leicht handeinreißbar
Weitere Informationen:
Merkmale
Bandfarbe
Blau
Einfach zu bedienen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
50 m
Breite
19 mm
Lieferumfang
Anzahl
1
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
8
pro Stück
€ 5,46*
ab € 13,8375*
€ 17,7675*
1
pro Stück
€ 4,60*
ab € 12,59*
€ 18,29*
5 Tage
28
8
pro Stück
€ 7,90*
ab € 12,41*
€ 18,66*
6 Tage
28
8
pro Stück
Frei Haus
ab € 12,41*
€ 19,94*
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 17,41*
€ 22,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 17,7675*
€ 21,14333
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,1375*
€ 20,39363
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,7275*
€ 19,90573
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,8375*
€ 16,46663
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 142,14* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
04651-00520-00
ab € 15,95*
Ähnlich
tesa
04651-00522-00
ab € 24,19*
Ähnlich
tesa
04651-00532-00
ab € 24,73*
Ähnlich
tesa
04651-00114-00
ab € 6,93*
Ähnlich
tesa
04651-00538-00
ab € 29,52*
Ähnlich
tesa
04651-00209-00
ab € 6,95*
Ähnlich
tesa
04651-00141-00
ab € 6,98*
Ähnlich
tesa
04651-00008-00
ab € 6,95*
Ähnlich
tesa
04651-00043-00
ab € 6,96*
Ähnlich
tesa
04651-00519-00
ab € 12,09*
Ähnlich
tesa
04651-00534-00
ab € 12,39*
Ähnlich
tesa
04651-00529-00
ab € 12,14*
Ähnlich
tesa
04651-00524-00
ab € 12,08*
Ähnlich
tesa
04651-00504-00
ab € 12,32*
Ähnlich
tesa
04651-00509-00
ab € 12,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.