Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7223-04651-00520-00 Herst.-Nr.: 04651-00520-00 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Bandfarbe | Gelb | | Band-Zweck | Maskierung, Abdeckung, Kennzeichnung | | Für die Nutzung im Innenbereich geeignet | Ja | | Für die Nutzung im Außenbereich geeignet | Ja | | Material | Caotchouc, Papier | | Geeignet für Materialien | Keramiken, Metall, Holz | | Geeignet für alle Oberflächen | Ja | | Beschreibbar | Ja | | Adhäsion (Stahl) | 3.3 N/cm | | Von Hand abreißbar | Ja | | Wetterfestigkeit | Ja | | Wasserfest | Ja | | Abriebfest | Ja | | Einfach zu bedienen | Ja | Gewicht und Abmessungen | Länge (m) | 50 m | | Breite | 25 mm | Leistungen | Bruchdehnung | 13 % | | Zugfestigkeit | 100 N/mm2 | Lieferumfang | Anzahl | 1 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 7223 | | | | 6 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 16,03* | € 23,46* | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 18,26* | € 24,08* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,60* | ab € 17,41* | € 24,20* | | | | | 5 Tage | | | 6 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 15,95* | € 25,04* | | | | | | | | 36 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 24,30667* | € 29,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 140,76* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 7223 | | Versand: Lager 7223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|