Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewebeband reißfest belastbar 50mx19mm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gewebeband reißfest belastbar 50mx19mm schwarz
Gewebeband reißfest belastbar 50mx19mm schwarz
Gewebeband reißfest belastbar 50mx19mm schwarz
Artikel-Nr.:
     467-KATA321576
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     57230-00000
EAN/GTIN:
     4042448360472
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
  • tesa Gewebeband
  • für Innen- und Außenanwendungen
  • hoch wetterfest
  • für dauerhaft haltbare, hoch belastbare und stabile Ergebnisse
  • zum Basteln, Reparieren, Befestigen, Bündeln, Verstärken, Isolieren, Kennzeichnenund vielem mehr
  • Träger: Gewebe, Klebmasse: Naturkautschuk
  • reißfest, aber von Hand einreißbar
  • beschreibbar
  • wetterbeständig
  • auch feuchtigkeitsunempfindlich
  • Größe: 19 mm x 50 m
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
alterungsbeständig:
ja
bedruckbar:
ja
Besonderheiten:
Gewebeband
Breite:
19 mm
Bruttogewicht:
0.192 kg
doppelseitig:
nein
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Tesa
Rollenlänge:
50 m
Weitere Suchbegriffe: Beschreibbares Klebeband, Klebeband beschreibbar, tesa gewebeband schwarz 19mm x 50m, beschreibbares klebeband, beschreibbares klebeband tesa, 57230, Allzweck, Allzweck-Klebeband, AllzweckKlebeband, Band, Folienband, Gewebe, GewebeKlebeband, gewebeverstärkt, Klebeband, Panzertape, Reparaturband
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
8
pro Stück
€ 5,87*
ab € 19,82*
€ 24,92*
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 19,86*
€ 25,58*
2 Tage
15
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 20,90*
€ 27,00*
2 Tage
29
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 21,03*
€ 27,01*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 21,15*
€ 27,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 24,92*
€ 29,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,91*
€ 28,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,16*
€ 27,56
pro Stück
ab 80 Stück
€ 23,15*
€ 27,55
pro Stück
ab 200 Stück
€ 23,14*
€ 27,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,82*
€ 23,59
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,3964* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 199,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
3M
389S25
ab € 12,06*
Ähnlich
tesa
04651-00520-00
ab € 15,95*
Ähnlich
tesa
04651-00522-00
ab € 24,19*
Ähnlich
tesa
04651-00532-00
ab € 24,73*
Ähnlich
tesa
04651-00114-00
ab € 6,93*
Ähnlich
tesa
04651-00538-00
ab € 29,52*
Ähnlich
tesa
04651-00209-00
ab € 6,95*
Ähnlich
tesa
04651-00141-00
ab € 6,98*
Ähnlich
tesa
04651-00008-00
ab € 6,95*
Ähnlich
tesa
04651-00043-00
ab € 6,96*
Ähnlich
tesa
04651-00514-00
ab € 12,41*
Ähnlich
tesa
04651-00519-00
ab € 12,09*
Ähnlich
tesa
04651-00534-00
ab € 12,39*
Ähnlich
tesa
04651-00529-00
ab € 12,14*
Ähnlich
tesa
04651-00524-00
ab € 12,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.