Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausweishalter DURABLE 832401 Schwarz 80 cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 5491323
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 5491323
Artikel-Nr.:
     94QG7-5491323
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     832401
EAN/GTIN:
     4005546806112
Suchbegriffe:
Ausweis-Halter
Ausweishalter
Ausweiskartenhalter
Kartenhalter
DURABLE Ausweishalter 832401 10 Stück. Befestigungsart: Abrollmechanismus. Farbe: Schwarz. Fassungsvermögen: 1 Stück. Geeignet für: Ausweise. Grundfarbe: Schwarz. Hersteller-Nr.: 832401. Höhe: 800 mm. Lieferumfang: 10 x Halterung mit Abrollmechanismus. Länge: 800 mm. Länge (m): 0.8 m. Marke: DURABLE. Material: Metall. Schlüsselring: Nein.
Weitere Informationen:
Gewicht:
198 g
Farbe:
Schwarz
Höhe:
105 mm
Breite:
105 mm
Tiefe:
52 mm
Angebote (39)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
129
1
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 17,39*
€ 23,70*
2 Tage
13
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 17,71*
€ 23,84*
2 Tage
183
1
pro Kartonage
€ 5,45*
ab € 18,29*
€ 24,80*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 19,04*
€ 25,51*
Lager 94QG7
158
1
pro Paket
€ 2,90*
ab € 24,98*
€ 32,67*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 32,67*
€ 38,88
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 32,53*
€ 38,71
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 31,64*
€ 37,65
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 29,01*
€ 34,52
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 27,15*
€ 32,31
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 24,98*
€ 29,73
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 2,498* pro Stück)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
820758
ab € 30,37*
Zubehör
Durable
898810
ab € 1,248*
Zubehör
Durable
898801
ab € 1,248*
Zubehör
Durable
898910
ab € 1,779*
Zubehör
Durable
898901
ab € 1,779*
Zubehör
Durable
891819
ab € 2,97*
Zubehör
Durable
891919
ab € 17,87*
Zubehör
Durable
895519
ab € 2,34*
Zubehör
Durable
895619
ab € 2,52*
Zubehör
Durable
892119
ab € 17,19*
Zubehör
Durable
892601
ab € 31,68*
Zubehör
Durable
892219
ab € 14,43*
Zubehör
Durable
892701
ab € 26,22*
Zubehör
Durable
892019
ab € 21,03*
Zubehör
Durable
892501
ab € 40,38*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.