Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE 1 bis 20 Register DIN A4 Grau 20-teilig PP (Polypropylen) 11 Löcher 6443


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 504349
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 504349
Artikel-Nr.:
     94QG7-504349
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     644310
EAN/GTIN:
     4005546640747
Suchbegriffe:
Blanko-Register
Blankoregister
A-Z Register
Alphabetisches Register
DURABLE Register 6443. Anzahl gestanzter Löcher: 11 Löcher. Anzahl Register: 20-teilig. Ausführung: 20-teilig. Ausrichtung: Hochformat. Beschriftbar: Nein. Breite: 230 mm. Farbe: Grau. Format: DIN A4. Für Format: DIN A4. Grundfarbe: Grau. Hoch oder Quer: Hoch. Höhe: 297 mm. Lochung: Perforiert. Marke: DURABLE. Material: PP (Polypropylen). Materialstärke: 130 Mikron. Registertyp: Blanko. Tabfarbe: Grau. Textfeld: Nein. Titel: Blank.
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau
Höhe:
297 mm
Breite:
230 mm
Weitere Suchbegriffe: Buchstabenregister, abc-Register, Kunststoff-Register, Kunststoffregister, Plastik-Register, Plastikregister, Ordner-Register, Ordnerregister, Ringbuch-Register, Ringbuchregister, Standard-Register, Standardregister, Beschriftungsschild Registratur, Pendeleinsteckschild, Numerische Register, Zahlen-Register, Zahlenregister, zahlenregister grau pp folie a4 1 -20, kunststoff-register durable, kunststoff-register 20-teilig, BLANKOREGISTER, REGISTER, QH209REGISTER, QMK09REGISTER, Q4609REGI, KUNSTSTOFFREGISTER, INDEXREGISTER, SCHRÄGREGISTER, ORDNERREGISTER, PAPIERREGISTER, KARTONREGISTER, AKTENREGISTER, ALPHABETREGISTER, BUCHSTABENREGISTER, LEITREGISTER, REGISTERHEFT
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
44
€ 5,49*
ab € 2,24*
€ 4,02*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 2,27*
€ 4,10*
Lager 94QG7
79
€ 2,90*
ab € 2,37*
€ 4,18*
€ 5,50*
ab € 2,61*
€ 5,66*
1 Tag
unbekannt
€ 4,99*
ab € 4,45*
€ 7,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
675827
ab € 1,90*
Ähnlich
Durable
675927
ab € 2,07*
Ähnlich
Durable
675527
ab € 1,82*
Ähnlich
Durable
652210
ab € 1,09*
Ähnlich
Durable
651010
ab € 0,75*
Ähnlich
Durable
651310
ab € 1,04*
Ähnlich
Durable
650010
ab € 0,56*
Ähnlich
Durable
652010
ab € 1,15*
Ähnlich
Durable
655010
ab € 0,88*
Ähnlich
Durable
610002
ab € 0,74*
Ähnlich
Durable
615002
ab € 1,45*
Ähnlich
Durable
644210
ab € 1,96*
Ähnlich
Durable
682219
ab € 7,08*
Ähnlich
Durable
622205
ab € 6,33*
Ähnlich
Durable
682319
ab € 9,00*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.