Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plastikregister, PP, blanko, grau, DIN A4, 215/230 x 297 mm, 20 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-896574010
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     6443 10
EAN/GTIN:
     4005546640747
Suchbegriffe:
Blanko-Register
Blankoregister
A-Z Register
Alphabetisches Register
Register. Werkstoff: PP. Beschriftungsschild auswechselbar. Lochung: Universallochung. Mit glasklaren umschweißten Taben und Einsteckschildern, beschriftbar mit DURAPRINT®-Beschriftungssoftware. Ausführung der Tabe: blanko. Farbe: grau. Verwendung für Papierformate: DIN A4. Größe (B x H): 215/230 x 297 mm. Anzahl der Blätter: 20 Stück.
Weitere Informationen:
Format:
A4
Ausführung der Taben:
blanko
Teilung:
20 Blatt + Deckblatt
Lochung:
Universallochung
Breite:
230 mm
Höhe:
297 mm
Beschriftungsschild auswechselbar:
ja
Material:
Polypropylen (PP)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
44
€ 5,49*
ab € 2,25*
€ 4,01*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 2,28*
€ 4,09*
3 Tage
79
€ 2,90*
ab € 2,35*
€ 4,17*
€ 5,50*
ab € 2,63*
€ 5,64*
2 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 4,45*
€ 7,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
675827
ab € 1,91*
Ähnlich
Durable
675927
ab € 2,06*
Ähnlich
Durable
675527
ab € 1,82*
Ähnlich
Durable
652210
ab € 1,09*
Ähnlich
Durable
651010
ab € 0,74*
Ähnlich
Durable
651310
ab € 1,04*
Ähnlich
Durable
650010
ab € 0,56*
Ähnlich
Durable
652010
ab € 1,15*
Ähnlich
Durable
655010
ab € 0,88*
Ähnlich
Durable
610002
ab € 0,74*
Ähnlich
Durable
615002
ab € 1,45*
Ähnlich
Durable
644210
ab € 1,96*
Ähnlich
Durable
682219
ab € 7,05*
Ähnlich
Durable
622205
ab € 6,35*
Ähnlich
Durable
682319
ab € 9,03*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.