Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE REGISTER MIT UMSCHWEIßTEN TABEN UND EINSTECKSCHILDERN, 0-15, A-Z, banko, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE REGISTER MIT UMSCHWEIßTEN TABEN UND EINSTECKSCHILDERN, 0-15, A-Z, banko, grau
DURABLE REGISTER MIT UMSCHWEIßTEN TABEN UND EINSTECKSCHILDERN, 0-15, A-Z, banko, grau
DURABLE REGISTER MIT UMSCHWEIßTEN TABEN UND EINSTECKSCHILDERN, 0-15, A-Z, banko, grau
DURABLE REGISTER MIT UMSCHWEIßTEN TABEN UND EINSTECKSCHILDERN, 0-15, A-Z, banko, grau
Artikel-Nr.:
     C1138-644210
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     644210
EAN/GTIN:
     4005546640945
Suchbegriffe:
Blanko-Register
Blankoregister
A-Z Register
Alphabetisches Register
Register mit umschweißten Taben und auswechselbaren Einsteckschildern. • Register mit umschweißten Taben und auswechselbaren Einsteckschildern • Mit bedruckten Einsteckschildern und zusätzlichen Einsteckschildern blanko • Blanko Einsteckschilder zur professionellen Beschriftung mit DURAPRINT® • Teilung/Blatt: 1-15 • Universallochung • Aus PP • Für Format: Volldeckend für DIN A4 hoch • Maße: 297 x 215/230 mm
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
6442
Außenmaße (B x H):
230 mm x 298 mm
Farbe:
Grau
Für Formate:
A4
Ausrichtung:
hoch
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polypropylen (PP)
Innenmaße (B x H):
298 mm x 215 mm
Weitere Suchbegriffe: Buchstabenregister, abc-Register, Kunststoff-Register, Kunststoffregister, Plastik-Register, Plastikregister, Ordner-Register, Ordnerregister, Ringbuch-Register, Ringbuchregister, Standard-Register, Standardregister, Beschriftungsschild Registratur, Pendeleinsteckschild, Trennblatt, Trennblätter, durable ordnerregister din a4 blanko hartfolie, kunststoff-register durable, kunststoff register, blanko register, register a4, zwischenblätter, zwischenblatt, ordnerregister, ordner-register, prospekthüllen-register, pc-ordnerregister, kunststoffregister, plastikregister, register 15 teilig
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,96*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
675527
ab € 1,82*
Ähnlich
Durable
652410
ab € 0,80*
Ähnlich
Durable
651010
ab € 0,74*
Ähnlich
Durable
651310
ab € 1,04*
Ähnlich
Durable
650010
ab € 0,56*
Ähnlich
Durable
652010
ab € 1,15*
Ähnlich
Durable
655010
ab € 0,88*
Ähnlich
Durable
610002
ab € 0,74*
Ähnlich
Durable
615002
ab € 1,45*
Ähnlich
Durable
682219
ab € 7,05*
Ähnlich
Durable
622205
ab € 6,35*
Ähnlich
Durable
644310
ab € 2,25*
Ähnlich
Durable
682319
ab € 9,03*
Ähnlich
Durable
683319
ab € 6,16*
Ähnlich
Durable
622405
ab € 9,49*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.