Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Register A4 blanko 20-teilig grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Register A4 blanko 20-teilig grau
Register A4 blanko 20-teilig grau
Artikel-Nr.:
     467-KATA807730
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     644310
EAN/GTIN:
     4005546640747
Suchbegriffe:
Blanko-Register
Blankoregister
A-Z Register
Alphabetisches Register
  • Register
  • Werkstoff: PP
  • Beschriftungsschild auswechselbar
  • Lochung: Universallochung
  • mit glasklaren umschweißten Taben und Einsteckschildern, beschriftbar mit DURAPRINT-Beschriftungssoftware
  • Ausführung der Tabe: blanko
  • Farbe: grau
  • Verwendung für Papierformate: DIN A4
  • Größe (B x H): 215/230 x 297 mm
  • Anzahl der Blätter: 20 Stück
Weitere Informationen:
Ausführung:
blanko
Besonderheiten:
angeschweißte Fenstertaben
Blattanzahl:
20 Blatt
Blattformat:
A4
Breite:
230 mm
Bruttogewicht:
0.191 kg
Deckblatt:
nein
Farbe:
grau
Farbname:
grau
Höhe:
297 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Lochung:
Universallochung
Marke:
Durable
Material:
PP (Polypropylen)
Taben:
blanko
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
44
€ 5,49*
ab € 2,24*
€ 4,02*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 2,27*
€ 4,10*
2 Tage
79
€ 2,90*
ab € 2,37*
€ 4,18*
€ 5,50*
ab € 2,61*
€ 5,66*
2 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 4,45*
€ 7,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
675827
ab € 1,90*
Ähnlich
Durable
675927
ab € 2,07*
Ähnlich
Durable
675527
ab € 1,82*
Ähnlich
Durable
652210
ab € 1,09*
Ähnlich
Durable
651010
ab € 0,75*
Ähnlich
Durable
651310
ab € 1,04*
Ähnlich
Durable
650010
ab € 0,56*
Ähnlich
Durable
652010
ab € 1,15*
Ähnlich
Durable
655010
ab € 0,88*
Ähnlich
Durable
610002
ab € 0,74*
Ähnlich
Durable
615002
ab € 1,45*
Ähnlich
Durable
644210
ab € 1,96*
Ähnlich
Durable
682219
ab € 7,08*
Ähnlich
Durable
622205
ab € 6,33*
Ähnlich
Durable
682319
ab € 9,00*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.