Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plastikregister, PP, blanko, grau, DIN A4, 215/230 x 297 mm, 20 Blatt DURABLE 6443 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Plastikregister, PP, blanko, grau, DIN A4, 215/230 x 297 mm, 20 Blatt DURABLE 6443 10
Plastikregister, PP, blanko, grau, DIN A4, 215/230 x 297 mm, 20 Blatt DURABLE 6443 10
Plastikregister, PP, blanko, grau, DIN A4, 215/230 x 297 mm, 20 Blatt DURABLE 6443 10
Plastikregister, PP, blanko, grau, DIN A4, 215/230 x 297 mm, 20 Blatt DURABLE 6443 10
Plastikregister, PP, blanko, grau, DIN A4, 215/230 x 297 mm, 20 Blatt DURABLE 6443 10
Plastikregister, PP, blanko, grau, DIN A4, 215/230 x 297 mm, 20 Blatt DURABLE 6443 10
Artikel-Nr.:
     639-896574010
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     6443 10
EAN/GTIN:
     4005546640747
Suchbegriffe:
Blanko-Register
Blankoregister
A-Z Register
Alphabetisches Register
Register. Werkstoff: PP. Beschriftungsschild auswechselbar. Lochung: Universallochung. Mit glasklaren umschweißten Taben und Einsteckschildern, beschriftbar mit DURAPRINT®-Beschriftungssoftware. Ausführung der Tabe: blanko. Farbe: grau. Verwendung für Papierformate: DIN A4. Größe (B x H): 215/230 x 297 mm. Anzahl der Blätter: 20 Stück.
Weitere Informationen:
Ausführung der Tabe:
20-teilig
Breite:
215
Farbe:
grau
Höhe:
297
Lochung:
11-fach
Verwendung für Papierformat:
A4
Werkstoff:
Kunststoff
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
44
€ 5,49*
ab € 2,24*
€ 4,02*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 2,27*
€ 4,10*
2 Tage
79
€ 2,90*
ab € 2,37*
€ 4,18*
€ 5,50*
ab € 2,61*
€ 5,66*
Lager 639
unbekannt
€ 4,99*
ab € 4,45*
€ 7,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
675827
ab € 1,90*
Ähnlich
Durable
675927
ab € 2,07*
Ähnlich
Durable
675527
ab € 1,82*
Ähnlich
Durable
652210
ab € 1,09*
Ähnlich
Durable
651010
ab € 0,75*
Ähnlich
Durable
651310
ab € 1,04*
Ähnlich
Durable
650010
ab € 0,56*
Ähnlich
Durable
652010
ab € 1,15*
Ähnlich
Durable
655010
ab € 0,88*
Ähnlich
Durable
610002
ab € 0,74*
Ähnlich
Durable
615002
ab € 1,45*
Ähnlich
Durable
644210
ab € 1,96*
Ähnlich
Durable
682219
ab € 7,08*
Ähnlich
Durable
622205
ab € 6,33*
Ähnlich
Durable
682319
ab € 9,00*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.