Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE REGISTER MIT UMSCHWEIßTEN TABEN UND EINSTECKSCHILDERN, 0-15, A-Z, blanko,grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE REGISTER MIT UMSCHWEIßTEN TABEN UND EINSTECKSCHILDERN, 0-15, A-Z, blanko,grün
DURABLE REGISTER MIT UMSCHWEIßTEN TABEN UND EINSTECKSCHILDERN, 0-15, A-Z, blanko,grün
DURABLE REGISTER MIT UMSCHWEIßTEN TABEN UND EINSTECKSCHILDERN, 0-15, A-Z, blanko,grün
Artikel-Nr.:
     C1138-622205
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     622205
EAN/GTIN:
     4005546620183
Suchbegriffe:
Blanko-Register
Blankoregister
A-Z Register
Alphabetisches Register
Register mit umschweißten Taben und auswechselbaren Einsteckschildern. Mit EDV-beschriftbaren Deckblatt. • Register mit umschweißten Taben und auswechselbaren Einsteckschildern • Mit bedruckten Einsteckschildern und zusätzlichen Einsteckschildern blanko • Deckblatt und blanko Einsteckschilder zur professionellen Beschriftung mit DURAPRINT® • Teilung/Blatt: 1-15, A-Z • Lochung: 60 / 80 + 80 x 80 x 80 mm • Für Format: Volldeckend für DIN A4 hoch • Maße: 297 x 215/230 mm
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
6222
Außenmaße (B x H):
230 mm x 298 mm
Farbe:
Grün
Für Formate:
A4
Ausrichtung:
hoch
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
HPVC
Innenmaße (B x H):
298 mm x 215 mm
Weitere Suchbegriffe: Buchstabenregister, abc-Register, Kunststoff-Register, Kunststoffregister, Plastik-Register, Plastikregister, Ordner-Register, Ordnerregister, Ringbuch-Register, Ringbuchregister, Standard-Register, Standardregister, Beschriftungsschild Registratur, Pendeleinsteckschild, Numerische Register, Zahlen-Register, Zahlenregister, durable ordnerregister din a4 blanko hartfolie, kunststoff-register durable, kunststoff register, blanko register, register a4, zwischenblätter, zwischenblatt, ordnerregister, ordner-register, prospekthüllen-register, pc-ordnerregister, kunststoffregister, plastikregister, register 15 teilig
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
675527
ab € 1,82*
Ähnlich
Durable
652410
ab € 0,81*
Ähnlich
Durable
651010
ab € 0,75*
Ähnlich
Durable
651310
ab € 1,04*
Ähnlich
Durable
650010
ab € 0,56*
Ähnlich
Durable
652010
ab € 1,15*
Ähnlich
Durable
655010
ab € 0,88*
Ähnlich
Durable
610002
ab € 0,74*
Ähnlich
Durable
615002
ab € 1,45*
Ähnlich
Durable
644210
ab € 1,96*
Ähnlich
Durable
682219
ab € 7,08*
Ähnlich
Durable
644310
ab € 2,24*
Ähnlich
Durable
682319
ab € 9,00*
Ähnlich
Durable
683319
ab € 6,18*
Ähnlich
Durable
622405
ab € 9,56*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.