Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE REGISTER MIT FARBIGEN TABEN, 20-fach Teilung, Überbreit, farbiger Ablauf/Verlauf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE REGISTER MIT FARBIGEN TABEN, 20-fach Teilung, Überbreit, farbiger Ablauf/Verlauf
DURABLE REGISTER MIT FARBIGEN TABEN, 20-fach Teilung, Überbreit, farbiger Ablauf/Verlauf
Artikel-Nr.:
     C1138-675927
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     675927
EAN/GTIN:
     4005546600604
Suchbegriffe:
Blanko-Register
Blankoregister
Farbregister
farbige Register
Register mit farbigen Taben zum optischen Unterteilen und Deckblatt zur Inhaltsangabe. Extrabreite Ausführung. • Register mit farbigen Taben zum optischen Unterteilen und Deckblatt zur Inhaltsangabe • Tabprägung: blanko • Teilung/Blatt: 20 • Universallochung • Aus PP • Für Format: Für DIN A4 hoch in Überbreite, ideal zum Unterteilen von Prospekthüllen • Maße: 297 x 230/245 mm
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
6759
Außenmaße (B x H):
240 mm x 298 mm
Farbe:
Mehrfarbig
Für Formate:
A4+
Ausrichtung:
hoch
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polypropylen (PP)
Innenmaße (B x H):
298 mm x 230 mm
Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Register, Kunststoffregister, Plastik-Register, Plastikregister, Maxi-Register, Register Überbreite, Ordner-Register, Ordnerregister, Ringbuch-Register, Ringbuchregister, Standard-Register, Standardregister, Numerische Register, Zahlen-Register, Zahlenregister, kunststoffregister durable a4, kunststoff-register durable, kunststoff-register 20-teilig, blanko register, register farbig, register farbig 20, register a4, zwischenblätter, zwischenblatt, ordnerregister, ordner-register, prospekthüllen-register, pc-ordnerregister, kunststoffregister, plastikregister, register 20 teilig
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,05*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
675827
ab € 1,90*
Ähnlich
Durable
644310
ab € 2,25*
Ähnlich
Durable
682319
ab € 9,06*
Ähnlich
Durable
683319
ab € 6,14*
Ähnlich
Durable
622305
ab € 7,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.